油圧ユニットの新着商品
「油圧ユニットの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ダイキン工業ポジショニングモータTMシリーズ
低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。
。回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。
。立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。
。モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。
。電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。
。送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。
用途マシニングセンターATC装置/NC旋盤の刃物台/オートローダ/パレットチェンジャー/定寸送り装置etc形式基本形式:TMシリーズポジショニングモータ
ダイキン工業ポジショニングモータ
低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。
。回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。
。立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。
。モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。
。電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。
。送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。
用途マシニングセンターATC装置/NC旋盤の刃物台/オートローダ/パレットチェンジャー/定寸送り装置etc形式基本形式:TMシリーズポジショニングモータ
ダイキン工業ジショニングモータ
低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。
。回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。
。立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。
。モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。
。電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。
。送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。
用途マシニングセンター ATC装置
。NC旋盤の刃物台 オートローダ
。パレットチェンジャー 定寸送り装置etc仕様●デザイン番号:20●CLポート絞り:無し種類TMシリーズポジショニングモータフランジSAE Aシャフト径(Φmm)25.4(キー幅 6.35mm)モーター容量96cm3/rev使用圧力(MPa)3.6-5割出数3割り出し/回転制御ポートUN/CL付溝の形【カム溝】R溝(補助位置決め、ルーズ角あり)電磁弁KSO-G02-2CA-30-EN(回転用)/KSO-G02-9CA-30-EN(ピン抜き用)近接スイッチ無し
1個
¥791,693税込¥870,862
45日以内出荷
ダイキン工業油圧ユニットパック
ベストコンパクトサイズ(タンク容量:60L)です。Vシリーズピストンポンプを使用しておりますので、静かで滑らかな音質です。02サイズスタック弁を取付けることが可能で、制御系を容易に組み込むことができます(2~6連)。
仕様デザイン番号:50種類ニューダイパックタンク容量(L)60吐出し量(L/min)5~20(50Hz)/6~25(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)14.8
ダイキン工業油圧ユニットパック
タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
仕様●デザイン番号:30●オプション記号:壁取付形色アイボリーホワイト(タンク部)/黒(ポンプ部)形式基本形式:ニューダイパックタンク容量(L)15最高使用圧力(MPa)3.5圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~7]ポンプ容量(cm3/rev)V8使用(8)電動機(kW)1.5(4P)
1個
¥329,800税込¥362,780
25日以内出荷
ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット
高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)
。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に
。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。
。制御バルブ削減
。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
仕様●デザイン番号:30●非標準番号:N600タイプ【タンク】モータポンプタイプ機能オプション通信機能付(RS232C)最高使用圧力(MPa)20.6ポンプ吐出量(L/min)60ポンプの種類ダブルポンプ仕様
1台
¥769,800税込¥846,780
30日以内出荷
ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット
高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット
高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
仕様ダブルポンプ質量(kg)112最高使用圧力(MPa)20.6定格電流(A)38.3圧力調整範囲(MPa)使用圧力:1.5~20.6電源電圧(V)3~ 200~220(50Hz/60Hz)(許容電源変動幅±10%)塗装色標準:アイボリーホワイト(マンセル記号 5Y7.5/1)使用周囲温度(℃)0~40使用作動油石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油(ISO VG32~68)流量調整範囲(L/min)13.3~110(合流時)/4.9~40.5(単独時)容量(A)【ノーヒューズブレーカ】75ポンプ吐出量(L/min)110電動機(kW)11ポンプの種類モータポンプ
1台
¥1,298,000税込¥1,427,800
45日以内出荷
ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット
高効率IPMモータを新たに搭載。
。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。
。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
仕様●デザイン番号:40●ユニットオプション[記号]:注油口(黄色キャップ)[B]/油面計ガード(黒色)[E]/水張検査タンク[F]/レベルスイッチ(b接点)[H]/マイクロセパレータ[J]●コントローラオプション[記号]:なし[N]種類エコリッチシリーズ最高使用圧力(MPa)7ポンプ吐出量(L/min)25.1
1台
¥769,800税込¥846,780
40日以内出荷
ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット
高効率IPMモータを新たに搭載。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
種類エコリッチシリーズ最高使用圧力(MPa)7
ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット
スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。
。従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります)
。アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。
。機械動作時の騒音低減
。油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減
。メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外)
。欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)
タイプ【タンク】モータポンプタイプ(タンクレス)入力電圧(V)アナログ指令:DC 0~+10
ダイキン工業油圧ユニットスーパーユニット
スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります)。アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。機械動作時の騒音低減。油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減。メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外)。欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)
タイプ【タンク】モータポンプタイプ(タンクレス)
ダイキン工業油圧ユニットエコリッチR40シリーズ
省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。IoTに対応
用途マシニングセンタ。旋盤。研削盤質量(kg)29(作動油含まず)色黒タンク容量(L)18湿度(%RH)85以下(結露なきこと)電源電圧(V)3~ 200-220、50/60Hz(許容変動幅:±10%)保存温度(℃)-20~60デジタル出力[外部出力信号]2点/フォトカプラ絶縁/FET出力/DC24V 50mA 以下/1ch出力接点[外部出力信号]1点/リレー出力/接点容量:DC30V 0.5A(抵抗負荷)/1c接点使用周囲温度(℃)0~40使用作動油(汚染度)NAS10級以内、(粘度範囲)15~400mm2/s、(種類)石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油、(水分)0.1以下%VOL、(粘度グレード)ISOVG32~68設置場所屋内(必ずボルト等で固定してください)標高(m)1000以下防水保護等級IP44油温(℃)【タンク】0~60(推奨使用温度範囲:15~50)デジタル入力[外部入力信号]5点/フォトカプラ絶縁/DC24V(最大DC27V) 5mA/1ch耐振動性能(m/s2)4.9(X方向)/4.9(Y方向)/14.7(Z方向)/2.5Hr(7.5~100Hz)
ダイキン工業油圧ユニットエコリッチ40シリーズ
高効率IPMモータを新たに搭載。
。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。
。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
種類エコリッチシリーズポンプ吐出量(L/min)25.1
ダイキン工業油圧ユニットエコリッチ40シリーズ
高効率IPMモータを新たに搭載。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。
種類エコリッチシリーズ
ダイキン工業油圧ユニットSSSユニットマークⅡ
制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種(オプション)を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。
。全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180°逆取り付けが可能です。
。防振ゴムを全機種に標準装備しています。
仕様デザイン番号:20形式基本形式:SSS MARK-IIユニット形状タンク上板方式最高使用圧力(MPa)21マニホールドブロック有ポンプの種類モータポンプ(Vポンプ)
ダイキン工業油圧ユニット可変ベーンパック
標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。
。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。
。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。
。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。
。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
仕様デザイン番号:20タイプ【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)種類可変ベーンポンプ搭載ユニット
ダイキン工業油圧ユニット可変ベーンパック
標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。
タイプ【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)種類可変ベーンポンプ搭載ユニット規格【電動機効率】国内規格 JIS C4213 : 2014(効率レベル : IE3)/米国規格 EISA法 AC230V-60Hz(効率レベル : IE3)電動機電圧(V)3~200(50/60Hz)・220(60Hz)・230(60Hz)マニホールドブロック無端子箱位置【電動機】ポンプ側から見て右取付
ダイキン工業油圧ユニットパックシリーズ
簡単メンテナンス
。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。
。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。
。低騒音・低油温上昇
。ポンプ・モータに防振ゴム装着
。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
種類ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニットタンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)7
ダイキン工業油圧ユニットパックシリーズ
簡単メンテナンス。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。低騒音・低油温上昇。ポンプ・モータに防振ゴム装着。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
種類ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニットタンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)7電動機仕様標準仕様・異電圧
ダイキン工業スーパーユニット
電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
。ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
。低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
。作動油の油温上昇低減。
。制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
。多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
。メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
形式基本形式:SUTシリーズ
ダイキン工業エコリッチR
省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)_x000D_。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。_x000D_。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。IoTに対応
用途マシニングセンタ_x000D_。旋盤_x000D_。研削盤湿度(%RH)85以下(結露なきこと)電源電圧(V)3~ 200-220、50/60Hz(許容変動幅:±10%)保存温度(℃)-20~60デジタル出力[外部出力信号]2点/フォトカプラ絶縁/FET出力/DC24V 50mA 以下/1ch出力接点[外部出力信号]1点/リレー出力/接点容量:DC30V 0.5A(抵抗負荷)/1c接点使用周囲温度(℃)0~40使用作動油(汚染度)NAS10級以内、(粘度範囲)15~400mm2/s、(種類)石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油、(水分)0.1以下%VOL、(粘度グレード)ISOVG32~68設置場所屋内(必ずボルト等で固定してください)標高(m)1000以下防水保護等級IP44油温(℃)【タンク】0~60(推奨使用温度範囲:15~50)デジタル入力[外部入力信号]5点/フォトカプラ絶縁/DC24V(最大DC27V) 5mA/1ch耐振動性能(m/s2)4.9(X方向)/4.9(Y方向)/14.7(Z方向)/2.5Hr(7.5~100Hz)
NACHI(不二越)油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ
・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。