フレキシブルホース・ダクトホースの新着商品
「フレキシブルホース・ダクトホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。六角対辺21ミリ。G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込接続することもできます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル
フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができるフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。
用途給水配管をT字に分岐ができるフレキチーズ
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できる片ナットフレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。パッキンを使用して接続します。パッキン付き(1枚)
用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用片ナットエルボ
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換ができる片ナット小曲エルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。従来品よりコンパクトで配管の取り回しがしやすく、狭い現場での作業に便利です。洗面台下の電気温水器やトイレの温水洗浄便座の設置など狭いスペースでの配管にオススメです。パッキンを使用して接続します。ノンアスベストパッキン付き(1枚)
用途狭小スペースでの配管に便利な片ナット小曲エルボ
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途管用平行ネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル
フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができる片ナットフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。パッキン付き(1枚)
用途給水配管をT字に分岐ができる片ナットフレキチーズ
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できるレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。平行ネジ側はパッキン、テーパネジ側はシールテープを使用して接続します。
用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用エルボです。
フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。肉厚仕様(呼13:内径13ミリ 呼20:内径18ミリ)。六角対辺21ミリ。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水設備に水を供給する配管部品
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。
用途給水設備に水を供給する配管部品
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
消防危第20号/第59号型式評定品です。危険物を貯蔵するタンクとの接続用に。危険物配管の心合わせに。危険物配管の地震、地盤沈下対策に。
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。
使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)
定尺(m)5
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS316L)
最高許容圧力(MPa)0.75
使用温度範囲(℃)-20~95
柔軟で折り畳み可能。単層。PVCコーティング。12”(304mm)から8”(203mm)に変換可能です。頑丈なビニールとポリエステル素材で作られており、厳しい作業条件にも耐えられます。効率的な空気の流れを確保し、様々な換気ニーズに対応します。柔軟性があり、折りたたむことができるため、保管や持ち運びが非常に簡単です。ダクト同士を接続するためのコネクタが付属しています。
材質ビニール、ポリエステル
使用温度範囲(℃)-28.8~82.2
サイズ(mm)Φ203×305
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷