ホースの新着商品
「ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。
アオイウレタンコイルチューブ
U-フレックス(U-9500)をコイル状に加工していますので、柔軟性に優れ接続部。への無理がかかりません。 。伸縮配管に最適で、縮んだ時でもチューブの垂れがありません。エーテル系ポリウレタンを使用していますので、水配管にも使用可能です。
バイオマス製品のアミドフレックス(AX-1200)を使用しています。アミドフレックス(AX-1200)をコイル状に加工していますので、復元力に優れています。コイルの末端より一定の長さで、直線部分を設けてありますので、取付けが容易。なうえ伸縮も大変スムーズです。コンプレッサー配管、エアーカッター、スプレーガン、エアーガン、その他可動部分。の配管に最適です。
サクションフィーダは圧縮空気を使用して供給エアーの何倍もの外部エアーを吸引することで搬送吐出力を作り出す搬送器です。シンプル、コンパクトな構造で、設置場所を選びません。衛生的なステンレスボディーを採用しています。
用途粉粒体の搬送に。
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用
・各種機械配管用
・水・油・薬品・エアーなどの移送色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
テンパール工業カサ上台 プラスチック製
遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)
種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
1セット(10個)
¥899税込¥989
3日以内出荷
テンパール工業安全ブレーカ用取付台 スチール製 23個取り付け用 1本
安全ブレーカを最大23個取り付けることができます。パネルカット面までの高さを60mmにできます。必要に応じて切り離してご使用ください。
型式UED26P高さ(mm)【取付台】21種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類安全ブレーカ用取付台(スチール製)入数(本)1
1本
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】65、【Y】70最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)50.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】485ホース外径(Φmm)68ねじサイズ【メス】G2"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。耐久性…ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。耐寒性…耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。軽量…ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。自動車整備工場などの工アーツール用ホースとして。工アーインフレーター、工アーコンプレッサーのエアーホースとして。建築塗装、工アダスター、木工用工アーホースとして。色オレンジ使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5 / 0~0.8 (20℃)材質(ホース)ポリウレタン材質(カプラ)鉄(メッキ付)
TOYOX(トヨックス)トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN]
このホース継手はトヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手です。大小2段の竹の子形状でより効率よくホース抜けを抑えます。またホースバンドが2本締めしやすい長めのニップルになっており、ホースからの抜けを防止し安全です。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース継手(トヨックス フッ素ホースシリーズ専用継手)材質SUS316L関連資料商品情報1.(0.65MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体空気取扱説明書取扱説明書(0.35MB)
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器色半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色クリア使用真空圧力(kPa)-100
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】36、【Y】41最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)25.4使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】250ホース外径(Φmm)36.5ねじサイズ【メス】G1"材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R1/4ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4PF【T2】G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】22、【X】19、【Y】22最高使用圧力(MPa)1.5PT【T1】R3/8ホース内径(Φmm)9.5使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】100ホース外径(Φmm)16.5ねじサイズ【メス】G3/8PF【T2】G3/8材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】36、【X】30、【Y】36最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R3/4ホース内径(Φmm)19使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】190ホース外径(Φmm)29ねじサイズ【メス】G3/4PF【T2】G3/4材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】50、【X】46、【Y】50最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1.1/4ホース内径(Φmm)31.8使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】320ホース外径(Φmm)46ねじサイズ【メス】G1.1/4PF【T2】G1.1/4材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X(HEX)】27、【X】22、【Y】27最高使用圧力(MPa)1PT【T1】R1/2ホース内径(Φmm)12.7使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】130ホース外径(Φmm)21ねじサイズ【メス】G1/2PF【T2】G1/2材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】17、【Y】19最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.3使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】80ホース外径(Φmm)13ねじサイズ【メス】G1/4材質(口金)SUS304
口金具をホースクランプではなく、専用機で圧着する事により口金具の抜けを軽減します。口金具の抜けを軽減するので安全対策用品としてご使用いただけます。ホースクランプを使用しないので、取り回しの際のクランプの引っ掛かりがなく、扱いが容易です。樹脂ホースに比べ耐久性に優れているので、屋外での使用も可能です。
用途工場・建築・土木の現場でのエア-・水などの供給使用温度範囲(℃)-30~+70六角対辺(mm)【X】50、【Y】60最高使用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)38.1使用流体空気・水曲げ半径(mm)【ホース】380ホース外径(Φmm)53ねじサイズ【メス】G1.1/2材質(口金)SUS304






![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono33043297-220715-02.jpg)





![トヨックス フッ素ホース専用継手 ステンレス製[トヨフッソホース専用継手 FJN] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono74069556-211129-02.jpg)