防犯カメラの新着商品

「防犯カメラの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

405件中 321~360件
キャンペーン情報RSS配信
200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ7台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ7台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷

200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ6台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷

200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ5台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷

200万画素防水バレット型カメラ1台+ドーム型カメラ4台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール
200万画素防水バレット型カメラ1台、防水ドーム型カメラ4台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷

200万画素防水ドーム型カメラ×8台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール
200万画素防水ドーム型カメラ8台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m8本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥279,800税込¥307,780
3日以内出荷

200万画素防水ドーム型カメラ×7台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール
200万画素防水ドーム型カメラ7台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m7本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥259,800税込¥285,780
3日以内出荷

200万画素防水ドーム型カメラ×6台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール
200万画素防水ドーム型カメラ6台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m6本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥239,800税込¥263,780
3日以内出荷

200万画素防水ドーム型カメラ×5台+8chレコーダー(HDD2TB)×1台セット マザーツール
200万画素防水ドーム型カメラ5台、8ch用レコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本セット
用途200万画素フルハイビジョン映像。同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能。ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能。デジタルズーム機能搭載
1セット
¥219,800税込¥241,780
3日以内出荷

防水電源中継コネクター DC電源接続 防水 IP65 接続部保護 ブロードウォッチ
・雨やほこりから延長ケーブルの接続部を守る電源中継コネクター。
質量(g)約30本体寸法(mm)約85×30×30適合ケーブル外径(Φmm)3.5~6.4防水IP65相当
1個
¥1,598税込¥1,758
5日以内出荷

配線クリップ ケーブルクリップ 貼るだけ 100個セット ブロードウォッチ
・ケーブルクリップ。・貼るだけで簡単に設置でき、ごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。・100個セット
寸法(mm)11×7入数100内寸法(Φmm)5
1セット
¥1,698税込¥1,868
5日以内出荷

ソフト配線カバー ケーブルカバー 5m ブロードウォッチ
・ケーブルカバー。・壁に貼ってご使用できます。ケーブルをきれいに隠せてごちゃつきがちなケーブル配線がすっきりします。・長さ:5m
材質PVC長さ(m)約5内寸幅(mm)横:約7、 縦:約5
1個
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷

SWANN セキュリティカメラ 16CH 4K NVRレコーダー HDDなし H.265 屋外屋内 ネットワークカメラ用 単品 SWANN(スワン)[防犯用品]
【HDD非搭載モデル】4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。動画を高画質な状態のまま圧縮できるH.265圧縮方式なのでデータサイズを抑え、より多くの撮影動画を保存できます。企業や家庭を犯罪から保護するように設計されています。このレコーダーはスワン製のカメラを16台まで接続することができます。カメラの台数を増やすことで入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
仕様最大接続カメラ数:16台適合保存先:HDD方式圧縮:H.265HDD最大搭載:16TB(8TB×2)解像度最大4K(3840 × 2160)保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大15FPS
1セット
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷

PoEハブ スイッチングハブ LAN速度 最大100Mbps 金属筐体 防犯カメラ用途に (16ポート) ブロードウォッチ
・LANケーブルから接続する機器に電源を供給。・別途電源要らずで省配線を実現。・ExtendキーでLAN速度10Mbps(250mまで)と100Mbps(100mまで)を選択可能
用途電源のない環境への防犯カメラの敷設仕様【アップリンクポート数】2、【ネットワークポート数】16、【供給電力】250W質量(g)約1572寸法(cm)約31×18.2×4.5
1個
¥28,980税込¥31,878
5日以内出荷

DC 電源延長ケーブル 5m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ
DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 5m
長さ(m)5電圧(V)DC12
1個
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷

DC 電源延長ケーブル 3m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ
DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 3m
長さ(m)3電圧(V)DC12
1個
¥729税込¥802
5日以内出荷

DC 電源延長ケーブル 10m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V ブロードウォッチ
DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 10m
長さ(m)10電圧(V)DC12
1個
¥1,798税込¥1,978
5日以内出荷

8MP対応 H.265ハイブリッド16chハードディスクレコーダー 東進電機工業
・ IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。・ アナログカメラ16台とIPカメラ8台 計24台録画可能。・ P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。・ 標準2TBのHDD搭載。・ 高度な動体検知機能搭載。・ マウスを使用して簡単操作
HDDSATA 2TB×1関連資料(0.5MB)
1台
¥249,800税込¥274,780
翌々日出荷

8CH HDDハイブリットレコーダー 東進電機工業
IPカメラにも対応したハイブリッドタイプ。P2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定。標準2TBのHDD搭載。高度な動体検知機能搭載。マウスを使用して簡単操作
HDDSATA 2TB×1関連資料(0.55MB)
1台
¥159,800税込¥175,780
翌々日出荷

2M アナログボックスカメラ Hanwha
2MP解像度。0.09Lux@F1.2(カラー)、0.009Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。SSNRIV、モーション検知。最大伝送距離500m。簡単設置、DC12V& AC24Vの2電源、RS-485
1台
¥27,980税込¥30,778
4日以内出荷

バレットカメラ用ハンギングマウント Hanwha
1台
¥7,598税込¥8,358
4日以内出荷

ドームカメラ用ハンギングマウント Hanwha
1台
¥4,998~税込¥5,498~
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

2M IR付バレットカメラ Hanwha
2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、曇り除去。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離50m、IP67/IP66、NEMA 4X、IK10
1台
¥82,980税込¥91,278
4日以内出荷

2M IR付ネットワークドームカメラ Hanwha
最大2MP(1920 x 1080)の解像度。0.03lux(カラー)、0Lux(白黒、IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。全ての解像度で最大30fps@2M(H.265/H.264)。H.265、H.264、 MJPEG対応。モーション検知、いたずら検知、焦点ぼけ検知。縦表示モード(ホールウェイビュー)(90°/270°)、LDCサポートmicroSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)。IR照射距離20m、PoE / 12VDC
1台
¥61,980税込¥68,178
4日以内出荷

2M IR付ドームカメラ Hanwha
2MP(1920 x 1080)の解像度。2.8~12mm(4.3倍)電動バリフォーカルレンズ。すべての解像度で最大60fps(H.265/H.264)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamII対応。デイナイト(ICR)、WDR(150dB)。モーション検知、ハンドオーバー。デュアルSDスロット(最大512GB)。縦表示モード(ホールウェイビュー)。IR照射距離30m、IK08
1台
¥129,800税込¥142,780
4日以内出荷

PTZカメラ用ハンギングマウント Hanwha
対応製品XNP-6120H色アイボリー材料アルミニウム
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷

PTZカメラ用シーリングマウント Hanwha
アルミニウム+SECC。ハンギングマウントや屋外PTZと組み合わせて使用できます。マウントスクリューサイズ:PF 1 1/2インチ
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷

PTZカメラ用ウォールマウント Hanwha
対応製品XNP-6120H色アイボリー材料アルミニウム
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷

PTZカメラ、フィッシュアイカメラ用ポールマウント Hanwha
対応製品XNV-6120R、XNP-6120H、XNP-6040H、XNF-8010RV色アイボリー素材アルミニウム
1台
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷

2M IR付 AIバレットカメラ Hanwha
最大2MPの解像度、最大120fps。0.007Lux@F1.3 (カラー)、0Lux (白黒、IR LEDオン)。デイナイト (ICR)、 WDR (120dB)、 WiseNRⅡ (AIエンジン使用)。H.265、H.264、MJPEG、WiseStreamⅡ、 WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)。AIに基づくインテリジェント分析。・オブジェクトの検出と分類(人、顔、車両、ナンバープレート)。・顔マスク検知、ソーシャルディスタンス検知。・属性、ベストショット。FIPS 140-2レベル2のTPM、セキュアブート、ファームウェアの偽装を検証。システム要求。・SSM v2.10.8以降、Genetecプラグインv1.0以降、Milestoneプラグインv1.0.2以降IP66、IP67、IK10、NEMA4X
1台
¥239,800税込¥263,780
4日以内出荷

2M 40倍ズームPTZカメラ Hanwha
最大200万画素解像度。4.25~170mm(40倍)ズーム(デジタル32倍、合計1280倍ズーム)。最大赤外線可視距離200m(656.17フィート)、ワイズIR。昼夜(ICR)、極端WDR、DIS(内蔵ジャイロセンサー)。インテリジェント分析、物体自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡。H.264、H.265、MJPEGコーデック、WiseStream II。IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2(2.2.8、2.2.9)。PTZ PLUS設計適用(コンパクト、軽量、シンプルな配線)。インジェクターによるSFPサポート
解像度最大200万画素
1台
¥549,800税込¥604,780
4日以内出荷

8ch AHDカメラ電源コントローラー Hanwha
Video In:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Video Out:AHD 30fps 2M/4M、TVI 30fps 2M。Connection Port:BNC_F (Video I/O)、3pin AC Inlet (Power)。Video Transmission Distance:Max 500m(5C2V), 200m(3C2V) Tested on Canare cable。Operating Temperature / Humidity:-10℃ ~ +50℃ / 0 ~ 80% RH。Input Voltage:AC 100 ~ 240V 50/60Hz / 2.4A
1台
¥149,800税込¥164,780
4日以内出荷

5M ミニドームカメラ Hanwha
最大5MP(2592 x 1944)の解像度。・2.8mm固定レンズ。・0.15Lux(カラー)、WDR(120dB)。・最大30fps@5MP(H.265/H.264)。・H.265、H.264、MJPEG対応。・いたずら検知、モーション検知、焦点ぼけ検、microSD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大128GB)、縦表示モード(ホールウェイビュー)、WiseStreamIIサポート。LDC、PoE
1台
¥56,980税込¥62,678
4日以内出荷

ネットワークカメラモニタリングユニット R.O.D
ネットワークカメラモニタリングユニット
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:VCCI
1台
¥189,800税込¥208,780
翌々日出荷

AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS TU6007-E CABLE 8M 4P
仕様●J-Moss:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980税込¥13,178
翌日出荷

AXIS TF9902 SURFACE MOUNT アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS TF9902 SURFACE MOUNT
仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998税込¥7,698
翌日出荷

AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub アクシスコミュニケーションズ
1台
¥88,980税込¥97,878
7日以内出荷

AXIS COND ADP U-SHAPE 30MM A 5PCS アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS COND ADP U-SHAPE 30MM A 5PCS
仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないためRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998税込¥7,698
翌日出荷

AXIS TM5805-E DOME SMOKED アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS TM5805-E DOME SMOKED
仕様●J-Moss:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,898税込¥9,788
7日以内出荷

AXIS P3925-R アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS P3925-R
仕様●カラーナイトビュー機能:あり●チルト(上下)機能:なし●パン(左右)機能:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源等の付属品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為タイプ屋内ドームタイプRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800税込¥120,780
翌日出荷

AXIS P3275-LV アクシスコミュニケーションズ
アクシスコミュニケーションズAXIS P3275-LV
仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800税込¥142,780
7日以内出荷