鈑金・塗装の新着商品
「鈑金・塗装の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
パテ クルツバンパー用3は、ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がない、密着性とへら付け性に優れた薄付けポリエステルパテです。【特長】。1.ポリプロピレン製バンパーに対してプライマー処理の必要がありません。2.柔軟性にすぐれています。3.自動車プラスチック部品とそのエッジの密着性にすぐれています。4.へら付け性、仕上がり性にすぐれた薄付けポリエステルパテです。※硬化剤はnaxポリパテハードナー(エロー)R(別売)をご使用ください。(モノタロウ注文コード:80603969)
用途【用途】。自動車プラスチック部品(プラスチック製バンパー)の補修用パテ。【適応素材】。ポリプロピレン、オレフィン系、ウレタンなどのプラスチック製バンパー
仕様【硬化剤】naxポリパテハードナー(エロー)R
容量(g)800
乾燥時間(分)強制 5~10(60℃)
可使時間(分)4(20℃)
研磨可能時間(分)30~40(20℃)
質量混合比パテ:ハードナー=100:2~3
危険等級Ⅲ
膜厚(mm)3
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量136g
色相(主剤・硬化剤混合後)ライトグレーエロー
関連資料製品カタログ(0.73MB)
1缶(800g)
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダー合わせ目のシールに使います。テープ状の為、キレイに作業でき、被着体を侵しません。
用途内張りの接着・サイドウインドのラバーガスケットとフェンダーの合わせ目などの接着作業に。
仕様車両用シール剤テープ
幅(mm)6.5
厚さ(mm)3.2
長さ(m)9.5
危険物の類別非危険物
1巻
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です
用途研磨、擦り合わせ研磨に
材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤
容量(g)200
危険物の類別非危険物
遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]。 ポール高:1.9m(地上高)。 電源コード:10m、4P20Aプラグ付
その他【バンク】2【灯式】2
寸法(mm)【バンク】600×460
定格2kW / (単相)200V
危険物の類別非危険物
1台
¥85,980
税込¥94,578
3日以内出荷
[ 特長]。 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様]。 ポール高:1.4m。 電源コード:10m。 50Φボールキャスター。 タイマー:60分(連続運転可)
その他【バンク】1【等式】1
寸法(mm)【バンク】600×180
定格電力(W)900
電源(AC V)100
危険物の類別非危険物
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
1本
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ+広がるシートが汚れを防止!
用途絵の具、習字や塗装、木工、接着作業などのDIYでのテーブルや床、壁の汚れ防止。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・溶殖したワッシャーやワイヤーを、6爪フックを取り付けたスライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・独立した6本のフックが強力にキャッチするので引きながら叩く作業にもご使用いただけます。
材質鉄
危険物の類別非危険物
1本
¥3,098
税込¥3,408
3日以内出荷
・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・導電性の高いウェーブワイヤーなので、従来型のスタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい点が特徴です。・サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
材質鉄
危険物の類別非危険物
1セット(50本)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
中性。仕上げ用(淡色・目消し#1200~#1500)。細~極細目・液状。水溶液・アクリル・ウレタン塗料に推奨。ポリッシャーでご利用下さい。比重があり、研削性が持続。深いスクラッチがはいりにくい。仕上がり性が向上、後の工程が簡単。
用途自動車補修研磨、各種塗膜研磨、人工大理石の研磨に
内容量(L)1
危険物の類別非危険物
1本
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
用途サンプル
容量(mL)10
種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)
容量(g)500
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)
容量(kg)4
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)
容量(kg)2
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
用途サンプル
容量(mL)10
種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)
容量(g)500
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)
容量(kg)4
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)
容量(kg)2
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
用途サンプル
容量(mL)10
種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)
容量(g)500
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)
容量(kg)4
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)
容量(kg)2
危険物の類別非危険物
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料
種類水性オートモービルカラー ディープカラー (艶消し)
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
ペイント・リノベーターは、塗装面のスクラッチ(キズ)やひび割れ、酸化被膜等のトラブルを補修する微粒子コンパウンドです。塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにします。本製品を綿の布に取り、塗装面に直線的且つキズに平行になるよう塗布します。強くこすらず様子を見ながら、ツヤを出すため、徐々に力を弱めて磨き上げます。きれいな綿の布で、残った液剤を拭き取ります。微粒のアルミニウムパウダーが、劣化した塗装表面を除去します。小さなキズや劣化した表面だけでなく、深いキズも”素早く”、”思い通りに”除去でき、色やツヤが蘇ります。シリコンは含まれていません。塗装表面のスクラッチ等の大半は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で除去できます。より深いスクラッチの研磨を必要とする場合にのみ、ご使用ください。
用途研磨用微粒子コンパウンド
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去。・ノンシリコンワックス。・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可。・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します。・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400
用途目消し肌調整用
内容量(mL)500
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷