配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3,925件中 1,5611,600
キャンペーン情報RSS配信
安全弁 AL-300T 空気・冷温水 ヨシタケ
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 ポンプのリリーフ弁 弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)150以下接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
32,980税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

安全弁 AL-301 蒸気用 要部SUS ヨシタケ
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁 要部ステンレス製
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6 (※適用圧力1.0を超える場合はJIS16KFFフランジとなります。)
1台
37,980税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

安全弁 AL-300 蒸気用 ヨシタケ
減圧後の安全リリーフ弁 小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS 10KFF適合流体蒸気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
29,980税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

安全弁 AL-140T ヨシタケ
ヨシタケ安全弁 AL-140T
オールステンレス製で、要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
41,980税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

安全弁 AL-140 ヨシタケ
ヨシタケ安全弁 AL-140
オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
39,980税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

安全弁 AL-150L ヨシタケ
ヨシタケ安全弁 AL-150L
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 吹出し圧力の75%以上の圧力にて手動で吹出し検査可能
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
17,980税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

安全弁 AL-150TML-N 水道法基準適合品 ヨシタケ
水道法基準適合品です(E-626) 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC406、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
19,980税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

安全弁 AL-150TML ヨシタケ
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
18,980税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

安全弁 AL-150T-N 水道法基準適合品 ヨシタケ
水道法基準適合品です。(E-626) 圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 要部(弁体・弁座)はSCS14Aを採用し、耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC(鉛レス処理)、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)100接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
16,980税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

安全弁 AL-150T ヨシタケ
ヨシタケ安全弁 AL-150T
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 要部にソフトシートを採用しており弁座気密性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※) , その他危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0
1台
14,980税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

ボール弁  SCS製 ヨシタケ
ステンレス製レデュースポートボールバルブです。
材質本体:ステンレス、ボール:ステンレス、ボールシート:PTFE呼び径8A (1/4") ~ 50A (2")最高温度(℃)180最高圧力(MPa)6.89 (飽和蒸気:0.9)接続JIS Rc適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体・水素ガス(問合せ要)
1台
1,798税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

減圧弁 GD-43N-10(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品 ヨシタケ
水道法基準適合品 ・軽量、コンパクト ・接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上 ・密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし ・配管の取付方向は水平、垂直任意
種別直動式材質本体:SCS、弁体・弁座:FKM(バイトン)・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)形式直動式寸法L(mm)195呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFF一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下適合流体冷温水最大減圧比10 : 1適合温度(℃)5~90二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5最小差圧(MPa)0.05
1台
129,800税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

減圧弁 GD-41N(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品 ヨシタケ
水道法基準適合品 省スペース、省資源 耐食性、耐久性向上 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
種別直動式材質本体:SCS14A、弁体・弁座:特殊FKM・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)形式直動式寸法L(mm)85呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS Rc一次側圧力(MPa)0.07 ~ 2.0以下適合流体冷温水最大減圧比10 : 1適合温度(℃)5~90二次側圧力(MPa)0.02 ~ 0.5最小差圧(MPa)0.05
1台
76,980税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パッキン類 PILLAR(旧:日本ピラー工業)
1個
949税込1,044
31日以内出荷

エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1個
19,980税込21,978
8日以内出荷



ゴム製球形フレキ SS400 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業
振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ゴム製球形フレキ SUS304 JIS10KF 振動吸収・伸縮変位吸収・振動効果・耐圧性【Fフレックス】 大同特殊工業
振動吸収。配管の伸縮・変位の吸収。すぐれた防振効果と耐圧性。国土交通省 防振継手適合品。空気調和衛生工学会規格適合品
最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70材質(フランジ)SUS34材質(ゴム)内面/EPDM・外面/合成ゴム関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.01MB)偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
29,980税込32,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

フッ素樹脂製球形フレキ SUS304 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏角(許容変位量)(°)10
1個
48,980税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業
接液部がフッ素樹脂のため、。耐薬品性、耐熱性に優れ、。同時に揆水性、揆油性、。非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ関連資料図面(0.2MB) カタログ(2.19MB)偏角(許容変位量)(°)10
1個
37,980税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)600ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
13,980税込15,378
21日以内出荷

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)10流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
14,980税込16,478
31日以内出荷

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
5,798税込6,378
11日以内出荷

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケース金属ケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
6,698税込7,368
11日以内出荷

CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC
形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
1個
10,980税込12,078
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC
取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類M5×0.8シリンダストローク(mm)380ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
1個
15,980税込17,578
21日以内出荷

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付ブラケット付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
21,980税込24,178
31日以内出荷

AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
6,398税込7,038
11日以内出荷

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC
取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
1個
14,980税込16,478
11日以内出荷

ISOシリンダ(C55 Series)用フート金具 SMC
用途ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55用フート金具RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.57MB)
1袋(2個)
849税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

メタルコンテント・カプラー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテント・カプラー
コンパクトな形状で、四隅の突起部分が柱になっているため強度を担保しています。また、突起がある事により作業時に持ちやすく、 平面で転がらない形状です。インシュロックで結束後、上下共に約90°まで回転できるため、合わせて約180°回転することが可能です。
材質変性66ナイロン・鉄系成分備考【環境負荷物質管理体制】ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,398税込7,038
6日以内出荷

水栓金具取り替えパーツ TOTO
自動水栓用 泡まつキャップ
適合品番TLE20, TLE22,TLE25, TLE26,TLE27,TLE28,TLE30, TLE31,TLE32型 ほか
1個
4,298税込4,728
5日以内出荷