建築金物の新着商品

「建築金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,151件中 561~600件
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222
仕様中心吊り内外自由開き 対応一般ドア用 開き角度(度)120
1台
38,980 税込42,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222
仕様中心吊り内外自由開き 対応強化ガラスドア(テンパードア)用 開き角度(度)120 適合ドアサイズW762×H2134mm
1台
59,980 税込65,978
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ S-40/S-30/30
・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
仕様中心吊り内外自由開き 対応一般ドア用 開き角度(度)90
1台
62,980 税込69,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。
付属品ナベ+足割TP4×50 4本 材質(手すり棒)積層材/(ブラケット)亜鉛ダイカスト+PP樹脂 直径(Φ)35
1セット
7,989 税込8,788
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。
付属品皿+TP4×50:2本/ボードアンカー:2本 材質積層材 耐荷重(kg)10 サイズ(mm)580×80×68
1セット
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40 対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯) 対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製デスク専用錠
付属品キー2本付 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 対応ドア厚:14~21mm シリンダー5枚ディスクシリンダー
1組
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷

アルファFBロック
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
1個ほか
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製ロッカー専用
付属品キー2本付 シルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 対応ドア厚:14~21mm シリンダー5枚ディスクシリンダー
1組
999 税込1,099
6日以内出荷

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。 車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm)760
1本
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
用途塩ビシート防水改修用 材質塩化ビニル 寸法(mm)角400(板) 板厚(mm)1.7 グレー
1個
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

尾崎亀商店鉛ドレン ヨコ
防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
ツバ厚(mm)1.5 材質 材質(ホース)塩ビ
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304) 適合サイズ投函:レターパックライト 設置場所屋内 投函タイプ前入前出
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂 タイプ1戸用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145 仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア 適合サイズ投函:A4サイズ 扉開閉方式 設置場所屋内/屋外 錠前可変ダイヤル錠 投函タイプ前入前出
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアー 仕様水止め付・アミ付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

レストランや食堂などのトレースライドカウンターに使用します。棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプ(3本)Φ25/Φ32 ベース固定用3ツ穴
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)棚受 KLT型
補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座ぐりは内側からの片面です)。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品ステンレス皿タッピング×6 材質ステンレス(SUS304)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚が不用の際は、折りたためます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

棚が不用の際は、折りたためます。棚の取外しができます。棚受ベースは耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)/ステンレス(SUS304)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

SUGICO(スギコ)棚受ブラケット
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品取付ネジ 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)476
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)308×234×H100 使用温度(℃)0~40 仕上ヘアライン
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)384×294×H100 使用温度(℃)0~40 仕上ヘアライン
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)170×170×H36 使用温度(℃)0~40 仕上ヘアライン
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

飲み残し投入口の上から装着する簡易的なフィルターです。固形物が投入口の先に流れるのを防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(Φ×高さH)(mm)50×50 適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

SUGICO(スギコ)Sカン
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 フリクション(抵抗機能)により振動による首振りを防止します。(TKF型)
付属品十字穴付サラ木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上バレル研磨
1個
469 税込516
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)パイプSカン
パイプ棚のパイプに通すと鍋やフライパン等を 吊り下げられて便利です。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンドで固定するため水漏れしにくく、しっかり固定できます。
材質塩ビ(PVC)/ステンレス(SUS304) 長さ(mm)1050 使用温度(℃)1~60 適合純正型番TO-938M/TO-938H
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304) 寸法(Φ×高さH)(mm)200×150 開口寸法(mm)Φ171 適合ホース内径(Φmm)50
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)戸当たり台座
付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き 材質丸座:ステンレス 軸:スチール 仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
1個
499 税込549
6日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷