建築金物の新着商品

建築金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,216件中 521560
キャンペーン情報RSS配信
薄型マグネットキャッチMC-YN003 LAMP(スガツネ工業)
厚み4.5mmの極薄型サイズです。
トラスコ品番132-5674材質ヨーク:鋼(SPCC)、磁石:フェライト幅(mm)4.5厚さ(mm)36全長(mm)36吸着力(N)16.6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
4日以内出荷

薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型 LAMP(スガツネ工業)
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)薄型マグネットキャッチ
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品受座材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
1個
209税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

脱落防止ねじDBN型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)脱落防止ねじDBN型
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輸やワッシャーが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤等最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

真鍮ハンドルLX-110型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)真鍮ハンドルLX-110型
シンプルで使いやすい構造です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25材質黄銅
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

真鍮ハンドルK281型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)真鍮ハンドルK281型
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番224-7156表面処理クロムめっき
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

水平取付用ブラケット205-221、205-256 LAMP(スガツネ工業)
ドアブレーキVS2000を、ドアクローザーのようにドアの上に持ち出して、水平に取り付けるためのブラケットです。本体用と受座を取り付けるドア枠が狭い場合の受座用があります。
トラスコ品番225-8047
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

樹脂キャッチJC-T50 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)樹脂キャッチJC-T50
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具などに。付属品十字穴付バインドねじ4×16(本体取付用)、十字穴付皿木ねじ2.7×16(ストライカー取付用)トラスコ品番132-4573材質ポリアセタール(POM)ナチュラル取付面付タイプ種類クリップ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])2.4押込力N(kgf)2.6RoHS指令(10物質対応)対応押込力(N)25.5
1個
219税込241
4日以内出荷

棚柱用エンドキャップSPHL-23E型 LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製棚柱SPHL-1820専用のエンドキャップです。棚柱の端面に取り付け、棚柱をカットしたままでも安全に使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37税込41
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚柱255-72型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚柱255-72型
棚板の高さ調整が12.7mmピッチで行えます。粉体焼付塗装仕上のため塗膜が厚く丈夫です。
1本
1,798税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚受SKB-10型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚受SKB-10型
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実です。棚受は、振動があっても棚柱から外れにくい形状をしています。
トラスコ品番223-9286
1個
18税込20
4日以内出荷

棚受256S型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚受256S型
棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
トラスコ品番223-5942塗装色粉体焼付:ホワイト
1個
169税込186
4日以内出荷

棚受256S型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚受256S型
棚裏側の出っぱりが少なく、物の出し入れがスムーズです。棚柱への棚受の取り付け、取り外しがスピーディーに行えます。
トラスコ品番224-5576塗装色粉体焼付:アイボリー
1個
169税込186
4日以内出荷

棚受10300型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚受10300型
プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。
トラスコ品番224-0818塗装色焼付:ホワイト
1式
1,798税込1,978
4日以内出荷

棚ダボSS-321型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚ダボSS-321型
ワンタッチで脱着可能な棚受です。
1袋(500個)
4,998税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

棚ダボSS-319型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚ダボSS-319型
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番223-7721表面処理ニッケルめっき
1個
45税込50
4日以内出荷

棚ダボSS-313 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚ダボSS-313
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番223-5970表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(800個)
18,980税込20,878
4日以内出荷

棚ダボSS-307型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚ダボSS-307型
シンプルで使いやすい構造です。
材質ポリアミド(PA)
1袋(500個)ほか
7,998税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

棚ダボSS-108型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)棚ダボSS-108型
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番224-3954表面処理銅ブロンズめっき
1個
81税込89
4日以内出荷

掘込引手HH-PS99 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)掘込引手HH-PS99
下図のように、キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
用途アミューズメント機器、PA(音楽機器運搬用)、家具等に。付属品取付ねじ十字穴付バインドタッピンねじ4×12トラスコ品番133-2435材質ポリプロピレン(PP)
1個
299税込329
4日以内出荷

折りたたみブラケットBTO型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)折りたたみブラケットBTO型
不要な時は折りたためる、便利なブラケットです。
付属品十字穴付丸皿木ねじトラスコ品番133-0805材質ステンレス鋼(SUS304)長さ(mm)241高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
4日以内出荷

戸当り付ハンドル14-705型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)戸当り付ハンドル14-705型
タオルも掛けられる大型のハンドルです。内側のつまみは戸当りとしてご使用できます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
1個
69,980税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

戸当り625型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)戸当り625型
マスタードイエローが新しく加わりました。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。
トラスコ品番224-7357材質ポリアミド(PA)
1個
9,198税込10,118
4日以内出荷

強力マグネットキャッチMCH型 LAMP(スガツネ工業)
取付面が縦横両方に対応できる形状に工夫されています。強力な磁力に対応したダイカスト製ボディを採用していますので堅牢です。
付属品受座材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)21.5種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
1個
729税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

平面ハンドルMS728型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)平面ハンドルMS728型
プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。
トラスコ品番132-4500材質ステンレス鋼(SUS304)、本体:亜鉛合金
1個
1,698税込1,868
4日以内出荷

小型マグネットキャッチMC-YS型 LAMP(スガツネ工業)
高さ6mmの薄型サイズで小型なマグネットキャッチです。
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ、受座、十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13トラスコ品番132-5663材質本体のみ(フェライト磁石)幅(mm)13.5厚さ(mm)34全長(mm)34ホワイト吸着力(N)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219税込241
4日以内出荷

大型強力マグネットキャッチDIG88 LAMP(スガツネ工業)
大型で強力なマグネットキャッチです。吸着力が強く、表面がゴムなので滑らず重い物でもしっかり固定できます。
用途サインパネルやフックなどの固定トラスコ品番132-3002材質オレフィン系エラストマー(TPE)ブラック種類標準タイプ吸着力(N)411吸着力(N[kgf])42
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

埋込取手SD-160型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)埋込取手SD-160型
本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

埋込取手MN1115Z128型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)埋込取手MN1115Z128型
ブラックが新しく加わりました。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

埋込取手HH-JW型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-JW型
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

埋込取手HH-DN型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)埋込取手HH-DN型
小型の金属製埋込取手です。従来品より小さい、手掛かりが指1本分のサイズが新しく加わりました。板金用ブラケットHH-DN-BKT型を使用すると板金にも取り付けできます。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×12材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

埋込マグネットキャッチIN型 LAMP(スガツネ工業)
埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、磁石:強力磁石種類標準タイプ最小適合板厚(mm)4.5
1個
279税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

埋込マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)埋込マグネットキャッチ
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
トラスコ品番132-9224材質ポリプロピレン(PP)ホワイト種類標準タイプ吸着力(N)14吸着力(N[kgf])1.4最小適合板厚(mm)4.5
1個
469税込516
4日以内出荷

垂直収納扉金物TSSL-2V LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物TSSL-2V
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
トラスコ品番225-3231RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14税込15
4日以内出荷

受金具P100H02 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)受金具P100H02
シンプルで使いやすい構造です。
トラスコ品番133-8721材質鋼(SPCC)仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
1個
159税込175
4日以内出荷

受座W型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)受座W型
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
用途マグネット受座に。付属品受座W4種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23税込25
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取手SAZ-122 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)取手SAZ-122
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
トラスコ品番133-0841材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)30ピッチP(mm)102太さ(mm)グリップ:10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879税込967
4日以内出荷

兼用樹脂レバー間仕切錠潔 BS90ミリ 7010798 BAUHAUS(マツ六)
バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー間仕切錠になります。
トラスコ品番717-3077材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス長さ(mm)156幅(mm)145アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:25.3×59縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
1個
11,980税込13,178
10日以内出荷

兼用樹脂レバー表示錠潔 BS60ミリ 7010796 BAUHAUS(マツ六)
バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー表示錠になります。
トラスコ品番717-3043材質レバー:樹脂、丸座:ステンレス長さ(mm)156幅(mm)145アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
1個
7,498税込8,248
10日以内出荷

兼用樹脂レバー空錠潔 BS 60ミリ 7010795 BAUHAUS(マツ六)
バックセット60ミリのレバー錠です。樹脂でできたレバー空錠になります。
トラスコ品番717-3028材質アルミ合金長さ(mm)156幅(mm)145アイボリータイプ錠:レバー寸法フロント:22.5×57縦(mm)66適合扉厚(mm)25~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)66
1個
4,498税込4,948
10日以内出荷