建築金物の新着商品
「建築金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
水本機械製作所ステンレス クロスビット(JANコード付ラベルのみ)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする。トラスコ品番336-8072材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)125寸法d(mm)14寸法t(mm)9寸法D(mm)60.5寸法D1(mm)34寸法T(mm)220寸法W(mm)200寸法P(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)ステラアップつまみHS型
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など。付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質座:ステンレス鋼(SUS304)、パッド:エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)ステラアップ ハンドルUS型
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
用途工作機械、医療機器、食品関連機器に。付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)スチールウッド掘込取手SW-F型
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。本品は手掛かりがあります。スチールウッドを使用したつまみもあります。
LAMP(スガツネ工業)スチールウッド 帽子掛SW-B-75
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。美しさが保たれます。本体はアルミ鋳物製で緑青調塗装を施した風格ある仕上りになっています。
トラスコ品番225-3453
1個
¥3,598税込¥3,958
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフックSSF-10型
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30色高演色
LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチSMC型
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。
付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409税込¥450
当日出荷
水本機械製作所グレーチングクリップGCD型(JANコード袋入り)
ボルトで固定するガッチリタイプです。グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様捻径:M-8トラスコ品番113-3023材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75
1個
¥849税込¥934
4日以内出荷
水本機械製作所グレーチングクリップGCD型
ボルトで固定するガッチリタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番336-8049材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839税込¥923
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など材質ポリアセタール(POM)色グレー種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチCSN6型
マグネットを樹脂で包んでいるため、さびに強いマグネットキャッチです。水まわりに最適なマグネットキャッチです。
材質ポリスチレン(PS)種類標準タイプ吸着力(N)5使用環境防錆吸着力(N[kgf])0.5
LAMP(スガツネ工業)クオーターターン406-9001型
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
トラスコ品番133-0835材質亜鉛合金全長(mm)40色ブラック取付ワンタッチ取付|スナップイン規格IP65最大適合板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)0.8
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
LAMP(スガツネ工業)クオーターターン100-90型
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
トラスコ品番133-0867材質亜鉛合金取付ダイレクトイン規格IP65最大適合板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639税込¥703
4日以内出荷
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途方向指示、案内表示に。材質ステンレス+軟質ビニール厚さ(mm)2色シルバー取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
トイレの案内表示に適しています。
用途トイレの案内表示に。材質ステンレス+軟質ビニール厚さ(mm)2色シルバー取付粘着テープ表示内容男性マークRoHS指令(10物質対応)対応
トイレの案内表示に適しています。
用途トイレの案内表示に。トラスコ品番623-0234材質ステンレス+軟質ビニール厚さ(mm)2色シルバー取付粘着テープ縦(mm)160横(mm)160表示内容女性マークRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥8,798税込¥9,678
4日以内出荷
注意、禁止の案内表示に適しています。
用途注意、禁止の案内表示に。トラスコ品番643-4645材質ステンレス厚さ(mm)2色ゴールド取付粘着テープ縦(mm)160横(mm)160表示内容禁止マーク
1枚
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途方向指示、案内表示に。トラスコ品番644-2216材質ステンレス厚さ(mm)2色ゴールド取付粘着テープ縦(mm)200横(mm)200表示内容矢印斜め
1枚
¥14,980税込¥16,478
4日以内出荷
トイレの案内表示に適しています。
用途トイレの案内表示に。材質ステンレス厚さ(mm)2色ゴールド取付粘着テープ表示内容男性マーク
トイレの案内表示に適しています。
用途トイレの案内表示に。材質ステンレス厚さ(mm)2色ゴールド取付粘着テープ表示内容女性マーク
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途案内表示に。材質ステンレス厚さ(mm)2色ゴールド取付粘着テープ縦(mm)160横(mm)160表示内容双喜紋
ペットの同行、同伴禁止の表示に適しています。
用途ペットの同行、同伴禁止の案内表示に。トラスコ品番644-2159材質ステンレス厚さ(mm)2色ゴールド取付粘着テープ縦(mm)160横(mm)160表示内容ペットお断り
1枚
¥9,998税込¥10,998
4日以内出荷
非常出口への誘導に適しています。
用途非常出口の誘導に。材質アルミ厚さ(mm)2色シルバー取付粘着テープ表示内容非常口
電話ボックス、電話機のある場所への案内表示に適しています。
用途案内表示に。材質アルミ厚さ(mm)2色シルバー取付粘着テープ表示内容電話マーク
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途方向指示、案内表示に。材質アルミ厚さ(mm)2色シルバー取付粘着テープ縦(mm)160横(mm)160
トイレの案内表示に適しています。
用途トイレの案内表示に。材質アルミ厚さ(mm)2色シルバー取付粘着テープ表示内容男性マーク
LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 小型ボタンタイプ 樹脂製/省スペース仕様
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
LAMP(スガツネ工業)カムロックファスナー 小型フラットタイプ 樹脂製/省スペース仕様
従来品に比べてソケット側の長さが短縮されており筐体機器内のスペースを確保できます。ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。
許容荷重(N)147許容荷重(N[kgf])15RoHS指令(10物質対応)対応
ナイスカットベニヤ T2 シナ
白色ないし黄色を帯びた淡褐色です。広葉樹のため適度な強度と硬度を持ち、使いやすい木材です。はっきりとした木目は無く、表面がややザラザラしています。
用途DIY木材として。材質シナ長さ(mm)1820幅(mm)910長さ(m)1.82
LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製角パイプハンドルKPH型
ハンドルは中空のため軽量で、装置の軽量化がはかれます。
材質本体、ナット:ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量化により施工性がアップしました。
用途段差の解消に。付属品連結金具1枚につき1個トラスコ品番342-9052材質再生ゴム全長(mm)1000高さ(mm)55奥行(mm)450
1箱(2枚)
¥18,980税込¥20,878
9日以内出荷