建築金物の新着商品
「建築金物の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの7色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの5色よりお選びください。
用途軒ゼロ住宅に対応する軒裏換気用金物です。
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
不便な天井ボードの取付け作業の安全性と作業を向上させる天井ボード支持金具。天井ボードを差し込むだけの簡単な作業ですみます。天井への石こうボードの水平を保ち、周囲の4方向を固定するので取付け作業が容易です。ステンレス製なので耐食性に優れています。石こうボードの厚み12.5mmに対応します。
用途ツーバイフォー住宅の天井石こうボード張りを効率よく取付けます。
1ケース(400個)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
建物内部の壁面に取り付ける点検口です。2×4住宅にもジャストフィットします。石こうボードと断熱材を一体化したNDパネル付です。長方形のサイズが壁内への進入を容易にしました。アルミ製なので温度変化に強く美しい仕上がりです。枠とNDパネルをセットで取りはずして使用する点検口です。
用途建物内部の壁面に取付ける点検口です。
1台
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
建物内部の天井に取付けるハッチタイプの点検口です。木製下地への取付けもできます。外枠4面に内枠の取付けが可能です。支持金具が移動式なので取付けが容易です。木製下地にも取付けできます。(取付ねじは付いていません。)
用途建物内部の天井に取付ける点検口です。
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
耐荷重3kg/塩化ビニール製
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。
取扱説明書(1.53MB)
戸厚18.8mmから対応可能
用途ガラリ
材質アルミA6066
長さ(mm)300
幅(mm)700
厚さ(mm)18.5
色シルバー
質量(g)2250
表面処理T5
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
戸厚18.6mmから対応可能
用途ガラリ
材質アルミA6064
長さ(mm)300
幅(mm)500
厚さ(mm)18.5
色シルバー
質量(g)1384
表面処理T5
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
戸厚18.5mmから対応可能
用途ガラリ
材質アルミA6063
長さ(mm)200
幅(mm)300
厚さ(mm)18.5
色シルバー
質量(g)540
表面処理T5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
戸厚18.7mmから対応可能
用途ガラリ
材質アルミA6065
長さ(mm)200
幅(mm)600
厚さ(mm)18.5
色シルバー
質量(g)1290
表面処理T5
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
ピラシェル棚受と同様、1?4材を使用して自在に収納、通常の木棚にも使用できます。5段階に角度が調整できます(0度、22.5度、45度、67.5度、90度)。シューズラックや収納BOX入れ等に使用できます(物の落下防止のために棚板にストッパーを別途設置してください)。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます
用途壁面の余剰スペース等での収納に
付属品小ねじ1本、ナット1個、ビス6本
材質鉄
寸法(mm)棚受:256
耐荷重(kg)10(1本あたり)
簡単ロック・盗難防止にも対応した「2段式のミニマルな宅配ボックス」。上段は約22L(幅40.5×奥行31×高さ18cm)、下段は約62L(幅40.5×奥行31×高さ50cm)と大きめの配達物でも安心。また、宅配物の有無を一目で確認できるスリット・ウインドウ仕様です。扉のサイドには宅配業者が手軽に施錠できるプッシュキーがついています。扉にはマグネットがついているので、ピタッと閉まります。取り出し口まわりは水滴侵入防止構造を採用。扉と本体が接する内側部分に折り目枠を設けることで、外部から雨水や粉塵を入りにくくしています。※完全防水ではありません。ドア裏には印鑑ケースがついています。宅配業者が押印することで、受け渡しの証明となり、トラブルを防ぎます。直径3cmの脚にはアジャスターがついているため、傾斜面でも安定して設置できます。約150cmのワイヤーがついており、柱などに固定することで宅配ボックスの盗難を防ぎます。また、地面に固定できるアンカーボルトも2本ついています。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×360×880
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
簡単ロック・盗難防止にも対応した「2段式のミニマルな宅配ボックス」。上段は約22L(幅40.5×奥行31×高さ18cm)、下段は約62L(幅40.5×奥行31×高さ50cm)と大きめの配達物でも安心。また、宅配物の有無を一目で確認できるスリット・ウインドウ仕様です。扉のサイドには宅配業者が手軽に施錠できるプッシュキーがついています。扉にはマグネットがついているので、ピタッと閉まります。取り出し口まわりは水滴侵入防止構造を採用。扉と本体が接する内側部分に折り目枠を設けることで、外部から雨水や粉塵を入りにくくしています。※完全防水ではありません。ドア裏には印鑑ケースがついています。宅配業者が押印することで、受け渡しの証明となり、トラブルを防ぎます。直径3cmの脚にはアジャスターがついているため、傾斜面でも安定して設置できます。約150cmのワイヤーがついており、柱などに固定することで宅配ボックスの盗難を防ぎます。また、地面に固定できるアンカーボルトも2本ついています。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×360×880
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
工具不要、はさむだけのフックです。インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等を掛けることができます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。首振りフックなので、使わない時はたたんでおけます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
用途インテリア、観葉植物、衣類・洗濯物等の吊り下げ・収納
材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン
色黒
使用荷重(kg)5
適合厚さ(mm)10~40
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
工具不要、はさむだけのフックです。工具、延長コード、コントローラーの収納等に使用できます。フック部にすべり止め加工がされているので、「置く」「掛ける」どちらにも対応できます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
用途工具、延長コード、コントローラー等の収納
材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン
色黒
使用荷重(kg)5
適合厚さ(mm)10~40
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
工具不要、はさむだけのフックです。ドライバー等を差すだけでラクラク収納でき、見た目がスッキリします。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
用途ドライバー等の収納
材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン
色黒
使用荷重(kg)5
適合厚さ(mm)10~40
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
工具不要、はさむだけのフックです。ニッパー、はさみ等を差すだけでラクラク収納でき、見た目がスッキリします。刃を閉じて差しておけるので、安全面でも安心です。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
用途工具等の収納
材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン
色黒
使用荷重(kg)5
適合厚さ(mm)10~40
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
工具不要、はさむだけのフックです。カバン、コート、観葉植物等を掛けることができます。デスク脇や棚板の空きスペースを活用できます。フック部が回転するので、クランプ部を逆向きにして設置することもできます。キズズレを防止するシート付です。本体のクランプを開き、テーブルや棚板の端に奥まで差し込みます。ネジを回して、しっかりと挟み込み固定してください。ぐらつきや緩みがないか確認してからご使用ください
用途カバン、コート、観葉植物等の吊り下げ
材質本体:鉄(粉体塗装) / ねじ:鉄 / つまみ・皿:樹脂 / 傷ズレ防止シート:ウレタン
色黒
使用荷重(kg)5、逆向き設置:2
適合厚さ(mm)10~40
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
引き違い窓の隙間が2mmあれば取り付けられる補助錠です。隙間の狭い上げ下げ窓にもご使用可能です。鍵穴が斜めに向いているため、見やすく鍵が入れやすい設計です 。縦向きに使用することで、上げ下げ窓にも対応します 。侵入を抑止する防犯ステッカー付。ドライバーだけでネジ止めできるネジガイドも付属しています。
材質本体: ポリカーボネート、亜鉛ダイカスト、ステンレス/プレート: ステンレス/鍵: 真鍮/戸当たり: エラストマー樹脂/防犯シール: ポリプロピレン、紙
幅(mm)120
高さ(mm)65
奥行(mm)36
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
防犯フイルム2枚・補助錠・防犯ステッカー・防犯ブザーのセット。サッシ周りを総合的に防犯します
材質防犯フィルム: ポリエステル 防犯ステッカー: PET、ポリプロピレン 防犯センサー: ABS樹脂 ウインドロック(補助錠):亜鉛ダイカスト(本体) /ABS樹脂(鍵部)/天然ゴム(押板)
寸法(mm)フイルム:400×500×0.2、ステッカー:75×86×0.3、補助錠:37×63×37
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート
適合扉高さ(mm)2700以下
適合扉厚(mm)38以上
開き角度(度)125
適合扉幅(mm)900以下
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
付属品ステンレスタッピングネジ×10本
材質JIS G 4305 SUS304
種類角型レジスター
表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
寸法(高さH×幅W)(mm)70×920
純鉛製ヨコ型 改修ドレン。
床面と排水口に段差をなくしたことで、少ない雨量でもスムーズに排水。
排水管に入れ易い、最適な硬さの塩ビホースの内側は巻芯がでないフラット形状。
本体とホースは強力溶剤接着とフープバンドの二重留め。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事、アスファルト、ウレタン工法。
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本、箱錠も交換になります(箱錠同梱) リバーシブルキー式 把手:バー
色ヘアーライン
対応商品アンビィⅡ
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。
新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。
組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。
閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~40
付属品ディンプルキー4本
種類屋内用
仕上ジャーマンブロンズメッキ
シリンダーNFシリンダー
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。
用途開戸用。
ストップ角度-
ストップなし
セフティSミニハンガーはワイヤーにハンガーをロックするためのキャップピンがネジ式になってます。ダブルロック式です。不意のアクシデントから事故を軽減します。
ワイヤー径(Φmm)1.2
内寸(幅W×高さH)(mm)シンブル:5.5×7
推奨荷重20kg
手すりを十字にジョイントできます
用途手すり棒の太さ32mm用部品
付属品+なべタッピンねじ 3.0×16mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本
材質本体:亜鉛合金
厚さ(mm)35.3
全長(mm)50
高さ(mm)85.5
適合パイプ径(Φmm)32
出隅部分に連続して手すり棒を取付けることができ、上下45°までの角度に可動します。
用途手すり棒の太さ35・32mm用部品
付属品+皿タッピンねじ 4.0×60mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本、+皿小ねじ M4×14 3本
材質本体:亜鉛合金 、カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)89.3
全長(mm)126
高さ(mm)92.8
適合パイプ径(Φmm)35
丸座径(Φmm)44.5×40.9
すべり止め加工。端部斜めスロープ加工。配線コードよけ付き
用途段差解消に
材質本体:塩化ビニール、両面:テープウレタン系粘着剤
全長(mm)800