分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品
「分溜・分離・抽出・ろ過の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
用途TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry) T205に規定される紙の手抄き試験用吸取紙に適しています。
厚さ(mm)0.7
寸法(mm)600×600
品番メーカー:2483600
種類吸水用ろ紙
入数(枚)100
グレードNo.26-WA
1組(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
40日以内出荷
生産用ろ紙のなかでも、比較的保留粒子径が小さく、密度の高い精密ろ過用ろ紙です。
厚さ(mm)0.57
品番メーカー:4552204
質量(g)300/m^2
径(Φmm)204
入数(枚)100
グレードNo.1650
1組(100枚)
¥3,500
税込¥3,850
40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.26
質量(g)125/m2
種類定性ろ紙
用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出
グレードNo.2
JIS規格JIS P3801:2種
ろ水時間(s)80
破裂強さ(kPa)122
湿潤破裂強さ(kPa)8
特殊処理を施し、湿潤強さを高めたろ紙です。高圧ろ過やフィルタプレスで行う多量の液体のろ過など、幅広い用途を持っています。比較的ろ過速度の速いろ紙で、粘度の高い液体のろ過に適します。
厚さ(mm)1
質量(g)380/m^2
入数(枚)100
グレードNo.424
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.25
種類定性ろ紙
入数(枚)100
用途例硫酸バリウムなどのろ過や減圧・加圧ろ過
グレードNo.131
JIS規格JIS P3801:3種
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.2
寸法(mm)1000×1000
品番メーカー:00013A00
種類定性ろ紙
入数(枚)100
用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過
グレードNo.1
JIS規格JIS P3801:1種
1組(100枚)
¥45,980
税込¥50,578
40日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
厚さ(mm)0.7
色白
品番メーカー:3252670
種類生産用ろ紙
径(Φmm)670
入数(枚)50
グレードNo.28
最高使用温度(℃)120
表面平滑
1組(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
40日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉します
厚さ(mm)0.74
色白
種類生産用ろ紙
入数(枚)100
グレードNo.26
最高使用温度(℃)120
表面平滑
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
品番メーカー:39115228
滅菌未滅菌
最高使用圧力0.39MPa
材質(フィルター)親水性PTFE
材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)
有効ろ過面積(cm2)0.9
最高使用温度(℃)60
入数(個)1000
直径(mm)13Φ
残液量(mL)0.03以下
1組(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系
形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
滅菌未滅菌
最高使用圧力0.86MPa
材質(フィルター)親水性PTFE
材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)
有効ろ過面積(cm2)5.1
最高使用温度(℃)60
入数(個)1000
直径(mm)28Φ
残液量(mL)0.1以下
タンパク質を吸着するニトロセルロースを主材質としており、イムノクロマト法を用いたラテラルフロー式アッセイに適したメンブレンです。〔用途〕・感染症、癌マーカーなどのPOCT検査キット ・妊娠検査、排卵日検査のOTC検査キット ・食品検査におけるアレルゲン検査キット
フィルター上に捕捉された微生物、微粒子の計数用として、ソフトドリンク、 シロップ、ビールなどの各種液に含まれる微生物試験や、液体、 気体中の微粒子試験などに使用されます。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。連帳式タイプで、専用のディスペンサーにセットして使用します。
材質セルロース混合エステル
径(Φmm)47
入数(枚)150/箱
滅菌ガンマ線
表面罫線
精製されたセルロース繊維とケイソウ土から成り、2mmから4mmの厚さを持つ、内部捕捉効果の高い板状の濾材です。化学、食品、醸造、製薬など幅広い分野で除粒子、除菌濾過に使用されます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム減菌、温水殺菌や薬剤殺菌も可能です。
厚さ(mm)3.6
寸法(mm)400×400
品番メーカー:6153400
質量(g)1490/m^2
入数(枚)100
グレードNA-600
1組(100枚)
¥44,929
税込¥49,422
41日以内出荷
タンパク質等の吸着が少なく、セルロース混合エステルメンブレンフィルタに比べ、アルコール類に耐性があるフィルタです。
色白
品番メーカー:11130029
入数(枚)25
滅菌オートクレーブ エチレンオキサイドガス 乾熱(180℃)可
表面無地
直径(mm)293Φ
孔径(Φμm)3
1箱(25枚)
¥60,980
税込¥67,078
41日以内出荷
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。
品番メーカー:36721042
1組(50枚)
¥13,980
税込¥15,378
40日以内出荷
重量分析や微生物試験に適しています。130℃まで安定しており、オートクレーブ(125℃)も可能です。
滅菌未滅菌
1個
¥42,999
税込¥47,299
5日以内出荷
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)
タンク容量(L)1.5
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)
有効ろ過面積(cm2)45.3
フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。TSU-90Aに攪拌機、デジタル式流量計、圧力計、温度計および 圧力調整弁を標準装備した濾過器です。循環式温度調節ユニットとの併用で、適切な濾過温度条件を作る ことが可能です。各種タンク類との併用で、濾過寿命の把握ができます。液体汚濁度管理ユニットLQC-01Aや各種粒子測定器との併用により、濾過精度の測定が行えます。
形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、カートリッジ:500、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)
タンク容量(L)1.5
最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)
有効ろ過面積(cm2)45.3
フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ
安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
1個
¥1,398,000
税込¥1,537,800
41日以内出荷
PP製エアードポンプとPTFEホルダーKSP-142-TFで構成された濾過システムです。接液部材質は、すべてPP、PTFE、PCTFEおよびPFAですので、強酸、強アルカリなど、ステンレスを腐食する液の濾過に適しています。
仕様フィルターホルダー:KSP-142-TF
材質接液部:PP PTFE PCTFE PFA
寸法(mm)配管:1/4インチ(外径6.35チューブ
品番メーカー:17384100
最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)
最大吐出量(L/min)エアードポンプ:19/(水の場合)
空気消費量(L/min)エアードポンプ:250(標準状態)
使用空気圧力(MPa)エアードポンプ:0.2~0.7
1個
¥859,800
税込¥945,780
5日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。各ロートには、三方コックを装備し、常圧に戻すとき空気中の 雑菌が入らないように、エアベントフィルター用ホルダーKS-13 がセットできる設計としています。洗浄用パイプを装備しており、ホルダー内壁の 洗浄が必要な場合に便利です。
材質(本体)SUS304
外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11
材質(コック)ボディ:真鍮(クロムメッキ) コック:PTFE
コック三方コック 吸気孔にKS-13接続可
1個
¥188,899
税込¥207,789
41日以内出荷
多検体を同時に濾過する際に用いられるマニフォールドです。塩化ビニル(PVC)製ですので、SS測定の ように滅菌処理が不要な多検体濾過に適しています。
仕様●ブランチ数:6●洗浄用パイプ:無
質量(kg)2.5
品番メーカー:17313600
材質(本体)PVC
外径(Φmm)【吸引口】Rc1/4(ホースアダプター:11
材質(コック)ボディ:PVC コック:PTFE
コック二方コック 吸気孔無
1個
¥179,800
税込¥197,780
41日以内出荷
クリプトスポリジウムの検出など、捕捉した粒子の分析、濾液回収用減圧濾過ユニットで す。1検体から11検体まで処理することができます。6mLファンネル付減圧ホルダーPFA-25-SS、ニカコックST-12は、ルアースリップ接続のため、簡単に着脱ができます。各吸引口にはニカコックが セットされているため、個別に濾過操作を行うことができます。クリプトスポリジウムの検出に使用する場合、陽性(プラスコントロール)、陰性(マイナスコントロール)試料各1検体と検液9検体を同時に蛍光染色処理することができます。クリプトスポリジウムを蛍光染色する場合、二方コックST-12を閉じて染色試薬を注入することで可能です。 染色試薬の使用量が少量で済みます。直径25mmメンブレンフィルターによる微生物、微粒子などの濾過捕捉や濾液の回収にも使用できます。サンプル瓶ラックにサンプル瓶(25Φ×80mm)をセット することによって、個々の濾液を回収することができます (サンプル瓶ラックは別売)。
材質SUS304 SUS316 SUS303 真鍮(クロムメッキ付) PFA シリコーン EPDM
質量(kg)7
品番メーカー:17316000
容量(L)マニフォールドタンク:4
全幅(mm)414
全高(mm)220
有効ろ過面積(cm2)3.5×11ホルダー
使用圧力範囲-0.066~0MPa
フィルターサイズ(mm)25Φ
タンク寸法(mm)外径268Φ×110
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
SDI(Silt Density Index)方式を基本とした、液体汚濁度管理ユニットです。ラボテスト用ベビータンクBT-700S、圧力計、47mmステンレスホルダーKS-47および瞬間流量計で構成されています。検液をフィルターで定圧濾過し、濾過量について初期の濾過速度と一定時間濾過後減衰した濾過速度との比較を、指数で表す方法です。 濾過圧力、フィルターの孔径、濾過時間の選択によって、検液の性状に合わせた管理基準を設定できます。
付属品フィルターホルダー(KS-47) エア濾過用フィルターホルダー(LS-25) ラボテスト用ベビータンク(BT-700S) 圧力計(OMPa~0.6MPa表示) 固定スタンド(大) クランプD 瞬間流量計(電池式 測定範囲0.3L/min~3L/minデジタル表示)
形状OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)、IN:1/4NPT(F)(ホースアダプター外径:11mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、OUT:Rp1/2(ホースアダプター外径:14mm)
品番メーカー:17383200
1個
¥619,800
税込¥681,780
5日以内出荷
フィルターおよびホルダー内壁の2点シール構造により、メンブレンフィルターから濾過板までさまざまなフィルターの使用が可能です。加圧濾過により液体、気体の濾過滅菌や清澄を行う場合に使用します。サポートスクリーンにPTFEコートを施していますので、フィルターをセットしたままオートクレーブ滅菌が行えます。インライン接続も可能です。
最高使用圧力(MPa)0.68(40℃)
最大差圧(MPa)0.29(40℃)
フィルター自体が不活性なため、濾過液(特にタンパク質など)がフィルターに吸着されることがほとんどありません。オートクレーブ滅菌、EOG滅菌、y線滅菌が可能で、優れた耐熱性を持って います。耐薬品性(耐酸、耐アルカリ)に優れています。孔径が外側から内側になるほど小さくなるような構造となっているため、 長い濾過寿命が得られます。
寸法(mm)47
色白色
品番メーカー:10041604
包装100枚/箱
表面罫線
孔径(Φμm)0.45
1組(100枚)
¥24,980
税込¥27,478
40日以内出荷
1組(10袋)
¥16,980
税込¥18,678
40日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。最高130℃で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
材質疎水性PTFE
色白 、表面:無地
厚さ(μm)120
最高使用温度(℃)130
JIS Z 4504-2〔放射性表面汚染の測定及び評価 第2部 ふきとり試験〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り 用の濾紙です。
品番メーカー:49025110
タイプ三矢型
入数(枚)100/箱
1組(100枚)
¥5,198
税込¥5,718
40日以内出荷
1個
¥2,039
税込¥2,243
5日以内出荷