イチネンTASCO
保護パッド
ボンベを守る。
伸縮自在でボンベにフィット!
材質
生地:ポリエステル、充填物:綿100%
寸法(mm)
高さ360×Φ200 ~Φ400 (最大円周約1250mmまで対応)
加工
キルティング加工、伸縮ストレッチ加工
色(生地)
ネイビー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82483960
STA110HP
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください