自転車部品の新着商品
「自転車部品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
TG36ZSL用トップカバー BK
用途ヘッドセットリプレースパーツ
色BK
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
TG36J3S用トップカバー GD
用途ヘッドセットリプレースパーツ
色GD
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
TG36J3S用トップカバー RD
用途ヘッドセットリプレースパーツ
色RD
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
クロモリアクスル スクエアタイプ JISテーパー。CNCアルミカップ スライドアルミシェル
用途ボトムブラケット
種別68-115
長さ(mm)アクスル:115
幅(mm)シェル:68
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
TG36CL用 1-1/8
用途クラウンレース(下玉押し)
種別TG36CL用 1-1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
TANGESEIKIスタンダードベアリング。TANGESEIKIのカートリッジベアリングは内外輪珠ともにSUJ2素材を採用し、。ベアリングの接触角度を30°に設定することでヘッドパーツに必要な強い衝撃にも耐え尚且つスムーズな回転を実現している。
用途ベアリングリプレースパーツ
TE36STR用 1-1/8 BK
用途クラウンレース(下玉押し)
種別TE36STR用 1-1/8 BK
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
通常の最大30%軽量ベアリング。従来のベアリングの軌道部以外の余分な贅肉を削ぎ落としサイズを従来のものと同一にするため軽量アルミを外輪に圧入。
用途ベアリングリプレースパーツ
DLC用 1インチ ITA
用途クラウンレース(下玉押し)
種別DLC用 1インチ ITA
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
#1718/1718兼用
用途クラウンレース(下玉押し)
種別#1718/1718兼用
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
#1508用
用途クラウンレース(下玉押し)
種別#1508用
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ZST2/36DX4兼用
用途クラウンレース(下玉押し)
種別ZST2/36DX4兼用
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
J2用J3用(#1508ステンレス)
用途クラウンレース(下玉押し)
種別J2用J3用#1508ステン
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
#1652用
用途クラウンレース(下玉押し)
種別#1652用
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
TG36SRN用 1-1/8
用途クラウンレース(下玉押し)
種別TG36SRN用 1-1/8
1個
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
レビンCDS用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)
種別レビンCDS用 JIS
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
PASSAGE・DX兼用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)
種別PASSAGE・DX兼用 ITA
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
DLC用 1インチ JIS
用途クラウンレース(下玉押し)
種別DLC用 1インチ JIS
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
レビン用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)
種別レビン用 JIS
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
PASSAGE・DX兼用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)
種別PASSAGE・DX兼用 JIS
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
FSD用 1-1/8
用途クラウンレース(下玉押し)
種別FSD用 1-1/8
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
TE36STR用 1-1/8 SL
用途クラウンレース(下玉押し)
種別TE36STR用 1-1/8 SL
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
レビン用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)
種別レビン用 ITA
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
レビンCDS用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)
種別レビンCDS用 ITA
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
#1501用 JIS
用途クラウンレース(下玉押し)
種別#1501用 JIS
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
レビンアロイ用 1インチ
用途クラウンレース(下玉押し)
種別レビンアロイ用 1インチ
TG32CL用 1インチ ITA
用途クラウンレース(下玉押し)
種別TG32CL用 1インチ ITA
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
DLC用 1-1/8
用途クラウンレース(下玉押し)
種別DLC用 1-1/8
1個
¥899
税込¥989
6日以内出荷
#1501用 ITA
用途クラウンレース(下玉押し)
種別#1501用 ITA
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。
仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSI
セット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋
質量(g)128
電力(W)動作:40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34
速度空気充填:15~16L/min
充電時間(時間)1
バッテリー容量(mAh)1000(500×2)
ポート充電:USB Type-C
動作温度範囲(℃)-10~45
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせし、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付けできます。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)
質量(g)118
電源充電式(充電池内蔵)
全光束(Lm)HIGH:約500/MID:約300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108
保護等級IPX5(防噴流形)
連続使用時間(時間)HIGH:約2.5/MID:約4/FLASH:約50
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh(電池交換不可)
中心光度(cd)HIGH:約3200
取付径(Φmm)【バンド】25~32
取扱説明書(1.26MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】。昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!。撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!。流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!
色ブラック
規格H/E
TPI27
電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場。ロングセラーモデルC727の高性能モデル【C727R】。大手電動アシスト自転車メーカーの定番モデルの強化仕様!。40TPIのケーシングを採用し、耐摩耗、耐パンク性をUP!。リム打ちパンクを抑制するリムセーバーも装備。
色ブラック
規格H/E
TPI40
シンプル&軽量コンパクトデザイン。レンズ一体型スイッチ。点灯・ラピッド点滅・スロー点滅の3モード。抜き差しが容易なUSB Type-C端子を採用( USBケーブル別売 )。頑丈なアルミニウムボディ。ラバーバンド取り付け
寸法(mm)27×30.5(ラバーバンド除く)
質量(g)27
光源LED 1個
使用電池リチウムイオンポリマー充電池 3.7V 70mAh
充電時間(時間)約3.5(0.5A)
取付径(Φmm)【取付バンド】22~32
使用時間(時間)【スロー点滅】5【ラピッド点滅】5
防水性IPX4
点灯時間2.5時間
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
左カップ:1.37×24T(BSA)。右カップ:1.37×24T(BSA)。70/127
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
明るさはHIGH・MID・FLASHの3モード切替に対応した充電式LEDサイクルライトです。充電池の残量が少なくなると、残量インジケーターでお知らせするため、使用中の電池切れを防ぎます。ラバーバンド固定方式により、工具不要で簡単に自転車へ取り付け可能です。下方照射を重視した配光設計のため、正面から見てもまぶしさを感じにくく、安全性に配慮しています。USB充電式のため、パソコンやモバイルバッテリーから手軽に充電できます。
付属品ホルダー、USBケーブル(約20cm)
質量(g)118
電源充電式(充電池内蔵)
全光束(Lm)HIGH:約1000/MID:約600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×44.5×108
保護等級IPX5(防噴流形)
連続使用時間(時間)HIGH:約4/MID:約7/FLASH:約11
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2600mAh(電池交換不可)
中心光度(cd)HIGH:約13240/MID:約7900
取付径(Φmm)【バンド】25~32
取扱説明書(1.32MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
チューブ厚を1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ100本セット。
長さ(mm)【バルブ】30
バルブ形式英式