トラック用品の新着商品
「トラック用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
¥1,130
税込¥1,243
4日以内出荷
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
1個
¥940
税込¥1,034
4日以内出荷
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
コードコネクタ(丸形)のボディー側を、機械や壁等に固定して使用するための専用取付台です。取付台は、硬質ゴムを使用しております。
種別オプション品
1個
¥1,880
税込¥2,068
4日以内出荷
1個
¥1,420
税込¥1,562
4日以内出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
¥2,630
税込¥2,893
4日以内出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
¥1,500
税込¥1,650
4日以内出荷
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
¥1,690
税込¥1,859
4日以内出荷
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
コネクタ容量が60Aを超え、極数が多くなるとプラグの抜き差しに大きな力が必要となります。グリップハンドルを取付ける事で、両手で楽に扱えるようになります。プラグの抜き差しが容易になることで、端子部への損傷も少なくなり、コネクタの寿命が長持ちします。
材質アルミ鋳物
プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
パネル型のコンセントの接触子と電線接続部の専用保護カバーです。ほとんどの機種の安全カバーが揃っております。感電事故防止のため、安全保護カバーの設置をお薦めいたします。
種別オプション品
1個
¥2,250
税込¥2,475
4日以内出荷
AdBlue(R) などに代表される尿素水(Diesel Exhaust Fluid -DEF-)専用の添加剤。低温状態でNOxと反応しきれなかった尿素水の結晶化を予防、同時にエンジン停止後のリターンフローの際に、尿素インジェクターを通る高温ガスにより発生する尿素水の結晶化も予防して、尿素インジェクターやSCR 触媒の詰まりを防止し、高額な修理費用を抑制します。また、表面張力を下げる効果により、微細で最適な尿素水の霧化を実現します。同時に尿素水の凍結温度を11℃から16℃まで下げ、SCR システムを凍結から保護します。これ一本で尿素水100L分なので、一般的な乗用車では10万km走行分使えて経済的です。
用途尿素水の結晶化による詰まりや機能不全の予防。尿素水の凍結温度の低下
使用方法尿素水10Lに対し本製品25ml(ボトルヘッド一杯分)を注入してください(1 : 400の割合でご使用ください)尿素水タンクを満タンに充填した後に添加してくださいガソリンタンクと間違えないよう十分にご注意ください
関連資料(0.99MB)
1本(250mL)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
コマツフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
トラスコ品番656-3369
材質【ベルト】高強力ポリエステル【金具】鋼材(ステンレス)
形状両端:両端アイ形
色青
タイプラチェットバックル式
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8850
ベルト長さ巻取側(m)5
ベルト長さ固定側(m)1
最大使用荷重(kg)764
使用荷重(kN)7.5
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
トラスコ品番656-0163
材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材
形状両端:スナップフック
色青
タイプラチェットバックル式
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ巻取側(m)5
ベルト長さ固定側(m)1
最大使用荷重(kg)764
使用荷重(kN)7.5
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
トラスコ品番656-0162
材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材
形状両端:ワンピース
色青
タイプラチェットバックル式
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ巻取側(m)5
ベルト長さ固定側(m)1
最大使用荷重(kg)331
使用荷重(kN)3.25
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1、UG1F2、FHD30T5/T15、FD10~18-T14
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コマツフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
住友フォークリフト(1.0~1.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)140
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)170
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(2.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
寸法PCD(mm)220
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
住友フォークリフト(2.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~3.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)143
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)170
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ユニキャリア(TCM)フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD10~18T13/T14
ハブ外径(Φmm)100
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)125
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-80
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
トヨタフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)145
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)190
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:FD30-C3/T4
ハブ外径(Φmm)130
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数8穴
寸法PCD(mm)160
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
コマツフォークリフト(1.5~3.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)150
タイヤサイズ6.50-10
リム幅5.00F
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)180
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
ニチユフォークリフト(1.0~1.8t用)一部バッテリー車用 型式:FB10~18-75/77
ハブ外径(Φmm)100
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)125
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~2.5t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ6.00-9
リム幅4.00E
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ユニキャリアフォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F1/J1B1/FGE9~20-T15/T5
ハブ外径(Φmm)110
タイヤサイズ5.00-8
リム幅3.00D
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)148
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
コマツフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷