トラック電装の新着商品

トラック電装の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

25件中 125
キャンペーン情報RSS配信
花魁 LEDバルブ白夜 花魁JAPAN
2026年リニューアルモデル。LED点灯を最適化することで、コストを抑えつつ、従来品と変わらない明るさを実現。360°全方位発光。乳白レンズを採用することで、チップが直接見えないように設計しました。
用途トラック用LEDバルブ
1セット(1個)ほか
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ動作電圧(V)DC12~32動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10イメージセンサー1/3” COLOR CMOS映像化方式NTSC有効画素数NTSC:960(H)×480(V)最低照度(Lux)0.1S/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max防塵防水性能IP69K角度(°)水平105/対角135(可視)視野角約105°解像度600TVLセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
1台
特価
24,980税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DCDCコンバーター マリンテック
マリンテックDCDCコンバーター
材質(本体)アルミ筐体モールド質量(g)230使用温度(℃)50以下出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC20-72出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×76 ※取付部を含む保証期間1年ケーブル長(mm)120最大出力電力(W)120防水保護等級IP67
1式
6,498税込7,148
6日以内出荷

JDMマーカー バスマーカー ガラスレンズ 竹村商会
【世界が認めた、竹村商会の最高傑作】。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーに採用された、竹村商会のプロスペック・マーカーランプがついに一般販売開始。ただ明るいだけではない。ただ目立つだけではない。「硝子(ガラス)」という素材にこだわり抜き、大人のトラック野郎のために開発された、至高のライティングデバイスです。【本製品における「3つの絶対基準」】。 絶対基準 01:素材。樹脂を捨て、本物の「ガラス」を選ぶ。手に取れば分かる、圧倒的な重厚感。コスト優先のプラスチックレンズは一切排除。効率や軽さを求めた素材では、この「色気」は絶対に出せない。竹村商会が選んだのは、透き通るような透明度と、ずっしりとした重みを持つ「本物の硬質ガラス」。紫外線による経年劣化や黄ばみを防ぎ、いつまでも濁りのない透明感を維持します。 絶対基準 02:光源。市販品とは一線を画す、このモデル専用の「特殊LED」を搭載。ガラスレンズの特性を最大限に活かすために選定された、特殊仕様のLEDチップを採用。「明るい」のは当たり前。「美しい」のも当たり前。目指したのは、激しい振動と熱に晒される過酷な環境下で、決して光を絶やさない「強靭な耐久性」です。 絶対基準 03:設計。Liberty Walkが認めた、唯一無二のトラック専用設計。世界のLiberty Walkが描くトラックの未来を、竹村商会の技術が支える。公式車両に採用されたのは、激しい振動や衝撃を一切寄せ付けない「鉄壁の防振設計」。プロの現場で叩き上げられた、故障を恐れない実証済みの耐久性。妥協を許さないあなたに贈る、世界基準のライティングです。【1台で2つの顔を持つ「強弱2WAY点灯」】。3線式の配線により、スイッチ一つで全く異なる雰囲気を演出できます。強点灯(ハイパワー):赤線。「プロの現場が求める、圧倒的な視認性。」。地面までクッキリ照らす明るさで、夜間の安全確認を確実にサポートします。弱点灯(ローパワー):黒線。「ガラスレンズが描く、主張しすぎない上質なオーラ。」。ガラス特有の透明感を活かした、ムーディーで柔らかな光。ナイトシーンやイベントでの「魅せる」演出に最適です。
用途サイドマーカーセット内容LEDユニット・土台一体型 × 2個セットアンバー電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)全幅W×全高(mm)85×90発光色アンバー(橙色)材質(レンズ)硬質ガラスレンズ取付ピッチ(mm)75
1箱(2個)
9,998税込10,998
翌々日出荷

JDMマーカー BLADE(ブレード)マーカー 竹村商会
【JDM PARK採用モデル】 新世代の薄型LEDマーカー「BLADE(ブレード)」。日本のトラックカスタム文化を世界へ発信する「Liberty Walk(リバティーウォーク)」が手掛けるトラックの聖地「JDM PARK」。その公式デモカーにも採用された、竹村商会の最新モデルがついに一般解禁。【JDMマーカー BLADE:3つの絶対基準】。 絶対基準 01:フォルム「厚みを抑え、シャープさを極める。サイドに『キレ』を生む新フォルム。」。これまでのマーカーとは一線を画す、流線形の「極薄設計」を採用しました。ボディにスッと馴染むメッキのラインが、愛車の横顔をよりスマートにアップデート。ライトを点けない昼間でも、ひと際目を引く美しさを放ちます。 絶対基準 02:光の質「『眩しさ』よりも『美しさ』。周囲を優しく照らす、スマートな主張。」。対向車や周囲へのマナーを考え、あえて眩しさを抑えた設計に。求めたのは、2本のラインが浮かび上がるような「品のある光」です。その独特な光り方は、他とは違う「次世代のユーロスタイル」を象徴する証となります。 絶対基準 03:細部へのこだわり「ビスが見えない、徹底した美学。」。「神は細部に宿る」。妥協なきカスタムのために、取付ビスを完全に隠す設計にこだわりました。レンズとボディが一体化する「セパレート被せ蓋構造」を採用。プロが選ぶに相応しい、隙のない仕上がりです。【機能:強弱切り替え可能な3線式】。配線方法により、2通りの点灯パターンを選べます。強点灯:路肩灯やダウンライトとして、足元をしっかりと照射。弱点灯:サイドマーカーやポジションランプとして、美しいライン発光を演出。
用途サイドマーカーセット内容本体 × 2個セット(取付用ビス付属)材質高耐久ABS樹脂 + ポリカーボネート(PC)レンズ電圧(V)DC24専用(大型トラック・中型トラック等)材質(ボディ)クロームメッキ加工寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)90×30×20取付ピッチ(mm)55
1袋(2個)
3,098税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ)
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10鏡本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA取扱説明書(6.51MB)画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
1セット
17,980税込19,778
4日以内出荷

YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ)
GX-111AHD(592671)およびGX-101AHD(592731)、AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。AHD以外のVGAにも対応するため、様々なバックカメラにご利用いただけます
用途バックカメラ/モニター/AV関連付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HDケーブル長(m)3(直電タイプ/シガー電源タイプ)接続シガー電源機能VGA対応
1セット
28,980税込31,878
4日以内出荷

オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ)
いすゞ4t’07フォワード専用のモニターブラケット。オンダッシュモニターをルームミラーと付け替え、吊り下げ式モニターにする際に使用します。ハイマウントモニターステー(592751)と併せてご利用ください
用途バックカメラ/モニター/AV関連材質スチール/ 塗装、厚さ:5mmブラケットモニター:【592751】JET 製ハイマウントモニターブラケット または、クラリオン製LAA-057-110を使用適合モニターサイズ7インチ ~ 9インチまで(JET 製モニターで計測)適合車種いすゞ4t、’07フォワード(H19.7 ~R5.2)、標準車/ ワイド車共用、標準ルーフ車/ ハイルーフ車共用 ※スーパーハイルーフ車取付け不可取扱説明書(14.42MB)
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷

YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22M JET INOUE(ジェットイノウエ)
ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです。補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)22適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
1本
7,698税込8,468
4日以内出荷

コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)動画あり
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別22正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA取扱説明書(3.36MB)画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
1セット
17,980税込19,778
4日以内出荷

YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M JET INOUE(ジェットイノウエ)
ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです。補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)10適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
1本
3,998税込4,398
4日以内出荷

コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA取扱説明書(6.51MB)画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
1セット
17,980税込19,778
4日以内出荷

LEDパイパワーミニフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)
面発光で明るいフラットマーカーランプをひと廻り小さくしたミニマーカー。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)44×83.5×14.5定格(DC24V/DC12V)0.109A/0.234Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LEDパイパワーフラットマーカーランプ面発光タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)
面発光で明るいフラットマーカーランプ。LED特有なツブツブ感が気にならない2重レンズを採用し、。大好評の「LEDハイパワースリム車高灯」とレンズ形状と色味を揃えました。高輝度LEDを搭載し拡散力と輝き度UPなフラットマーカー。12V/24V車共用
用途外装/電装材質本体:ABS、レンズ:PC寸法(mm)57.5×96×17.5定格(DC24V/DC12V)0.178A/0.353Aねじ寸法(mm)3.9×19防塵防水性能IP67配線長20AWG150mm取付ピッチ(mm)70
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LED表示灯用ランプ ウイルダイフレックス
ウイルダイフレックスLED表示灯用ランプ
長さ(mm)28材質(本体)ポリカーボネート樹脂保存温度(℃)-25~85RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

DCDCコンバーター FIRSTCOM
トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)でDC12Vのカー用品が楽しめます。車両のDC12~32V、ACC電源へ接続し、バックカメラ等のDC12V機器へ電圧を変換します
付属品ギボシ端子オス×2個、ギボシ端子メス×2個、ギボシ端子オス用スリーブ×2個、ギボシ端子メス用スリーブ×2個、取扱説明書(保証書付)×1部質量(g)約35(ケーブル含む)出力電圧(V)DC10~12入力電圧(V)DC12~32本体寸法約63(幅)×22(高さ)×22(奥行)mm動作温度(℃)-20~70最大出力電流(A)2
1個
2,698税込2,968
5日以内出荷

ルミナスルーセントバルブPlus角マーカー用 竹村商会
選ばれる3つのポイント!。1つ目【従来モデルを凌駕するシリーズ最高クラスの輝度】 。従来品と比較して格段に明るさを向上させた、シリーズ屈指の高輝度モデルです。夜間の視認性を大幅に高め、暗い夜道でもクリアな視界を確保します。実用的な明るさと安全性を追求し、プロユースにも適したパワフルな光量を実現しました。2つ目【特殊レンズ技術による上質な拡散光】。 独自開発の「ルミナスルーセントバルブ」技術(特殊レンズ)を搭載。高輝度でありながら、LED特有の突き刺すような眩しさを抑え、ムラのない均一で滑らかな光を広げます。視認性の高さと、車両を美しく魅せる効果を両立した配光設計です。3つ目【トラックからバイクまで対応する12V/24V兼用設計】 。12V車・24V車の両方に対応する汎用性の高さも特徴です。トラックのマーカーランプやデコトラのカスタムをはじめ、乗用車やバイク(単車)など幅広い車種でご使用いただけます。取り付けもシンプルで、手軽に愛車のアップグレードが可能です。
用途角マーカー・車高灯・箱マーカー・室内灯・マップランプ・ホイールマーカー・パイロットランプ・ポジションランプ・バックカメラなどの補助照明・配電盤・制御機器の表示灯・ミシンの手元灯・アーケードゲーム寸法(mm)Φ12×27消費電力(W)3.5(1個)口金BA9s極性無極性明るさ(Lm)300(1個)適正電圧(V)12/24
1袋(1個)ほか
769税込846
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

シャンデリア専用バルブ 竹村商会
選ばれる3つのポイント!。1つ目【25W電球そのままの明るさを再現】。消費電力を大幅に抑えながらも、25W白熱電球と「ほとんど変わらない明るさ」を実現しました。「明るさは譲れない、でも省エネにしたい」というご要望に応える、まさに25W電球の完全なLED化です。2つ目【本物の電球と見分けがつかないガラスレンズを採用】。シャンデリアの優雅な雰囲気を損なわないよう、ガラスレンズのみを採用しました。これにより点灯時だけでなく、消灯時でも、従来の白熱電球が持つ本物ならではの透明感と光沢を完全に再現。3つ目【シーンに合わせて自在な調光が可能】。白熱電球と同様に調光器に対応。明るさを絞って落ち着いた雰囲気に、または全開にして華やかな雰囲気にと、シーンに合わせた自由な空間演出が可能です。
用途シャンデリア寸法(mm)Φ25×50電球色消費電力(W)1.6(1個)口金BA15s極性有極性明るさ(Lm)50(1個)適正電圧(V)24
1袋(1個)
1,298税込1,428
翌々日出荷

グラデーションバルブREVO 竹村商会
選ばれる3つのポイント!。1つ目【進化した3段階スピード変化で演出が別次元】 。Slow・Fast・Super Fastの3段階が 自動で順番に切り替わる新設計。 。ゆっくり幻想的に、テンポよくリズミカルに、 最後は強烈フラッシュでインパクト抜群。2つ目【6色×3パターン点滅で 動きのある光に進化】。6色のグラデーションが 3パターン点滅で美しく変化。 。ただ光るだけではなく、 光の動きで存在感を演出します。3つ目【交換するだけで 進化した光をすぐ体感】。バルブを交換するだけで、 進化したグラデーション演出がすぐにスタート。 。複雑な配線や設定は不要で、 誰でも簡単に取り付けできます。
用途バスマーカー・ホイールマーカー・車高灯・デコトラアートトラックの電飾全般寸法(mm)Φ20×35レインボー消費電力(W)2(1個)口金BA15s極性無極性適正電圧(V)12/24
1袋(1個)
1,898税込2,088
翌々日出荷

ヘッド&テールライト 融雪ヒーター 補修ユニットL型(SMH7用)12/24V PIAA
ヒーターユニット部分は消耗品のため、劣化・剥がれ・断線などが発生する可能性があり、1年に1回程度の交換推奨
用途融雪ヒーター補修部品セット内容ヒーターユニット保証期間ヒーターユニット1年保証
1セット(2個)
11,980税込13,178
3日以内出荷

ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットO型 12/24V PIAA動画あり
12V/24V共用トラックにも使える。テールライトにも装着して追突防止!。本製品は、ヘッドライトおよびテールライトに貼り付ける、融雪ヒーターです。外気温+約60℃を極細ラインヒーターにより、直接熱を加えるシンプルで有効性の高い融雪機能です。(融雪機能は、環境により異なります。融解しきれない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。)。リレーハーネスを使用せず、シンプルな取付配線を実現しました。ポジションやフォグまたは、ACC電源に連動で作動します。外気温感知オートON/OFF機能搭載。5℃以下で自動ON、5℃以上で自動OFF。(ポジションハーネスに接続の場合は、上記と同様ですが、ポジションランプを点灯時のみ作動となります。)。消費電力:12V6.2W /24V9W。洗車機OK / 車検対応。ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。1年に1回の交換を推奨しております。洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。その場合はご使用をお止めください。※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。※画像はイメージです。※オープン価格です。※本製品は12V/24V共用です。
用途融雪ヒーターセット内容ヒーターユニット / 外気温センサーハーネス / 結線用ワンタッチコネクター保証期間センサーハーネス3年保証 / ヒーターユニット1年保証
1セット(2個)
15,980税込17,578
3日以内出荷

ヘッド&テールライト 融雪ヒーターユニットセットL型 12/24V PIAA動画あり
12V/24V共用トラックにも使える。テールライトにも装着して追突防止!。本製品は、ヘッドライトおよびテールライトに貼り付ける、融雪ヒーターです。外気温+約60℃を極細ラインヒーターにより、直接熱を加えるシンプルで有効性の高い融雪機能です。(融雪機能は、環境により異なります。融解しきれない環境下では、氷雪を直接払い落としてください。)。リレーハーネスを使用せず、シンプルな取付配線を実現しました。ポジションやフォグまたは、ACC電源に連動で作動します。外気温感知オートON/OFF機能搭載。5℃以下で自動ON、5℃以上で自動OFF。(ポジションハーネスに接続の場合は、上記と同様ですが、ポジションランプを点灯時のみ作動となります。)。消費電力:12V9.4W /24V14W。洗車機OK / 車検対応。ブラシ式、高圧洗浄式どちらにも対応しています。通常の洗車はそのままお使いいただけます。ヒーターユニット部は消耗品です。はがした跡が残りにくい透明テープを採用しています。1年に1回の交換を推奨しております。洗車機対応ですが、ヒーターユニット部を強くこすったり、高圧洗浄機を至近距離で当てると剥がれや断線する場合があります。その場合はご使用をお止めください。※記載の値は目安値です。車種、電圧などにより数値は若干変動しますので、参考値としてご覧ください。※画像はイメージです。※オープン価格です。※本製品は12V/25V共用です。
用途融雪ヒーターセット内容ヒーターユニット / 外気温センサーハーネス / 結線用ワンタッチコネクター保証期間センサーハーネス3年保証 / ヒーターユニット2年保証
1セット(2個)
16,980税込18,678
3日以内出荷

バックカメラモニターセット (平ボディ用) エスコ
荷台が平ボディータイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム。カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用。1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ。2 系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー。リバース連動対応:バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能、画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能。
仕様映像方向:鏡像映像付属品カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書質量(g)ディスプレイ部:390、カメラ部:65使用温度範囲(℃)-20~70電源(V)カメラ部:DC12(マイナスアース)、ディスプレイ部:DC12/24(マイナスアース)消費電力カメラ部:60mA、ディスプレイ部:5W有効画素数648(水平)×488(垂直)、約31万画素撮像素子1/4インチ CMOSイメージセンサ防水仕様IP69K (バックカメラ)画角垂直:90°、対角:170°、水平:150°
1セット
31,700税込34,870
翌日出荷

バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ
小型で軽量なバックブザーです。尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。
用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに周波数(Hz)3000±200本体質量(g)60使用温度(℃)-30~80防塵防水性能IP66音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4)断続回数90±10%/分
1個
4,398税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DC コンバーター 12V 24V 出力電圧12V 入力電圧20V~60V IP67相当 防水 防塵 トラック 自動車 頑丈 小型 変換 ブロードウォッチ
DC20~60VをDC12Vに変換コンバーター。小型でも変換効率90%以上と高い性能。IP67相当の防水機能がついているのでトラックはもちろん太陽光発電やオーディオ、防犯カメラなど多岐にわたる利用が可能。
寸法(mm)約64×58×22質量(g)100使用温度(℃)-25~65出力電圧(V)12出力電流(A)3変換効率(%)>90定格出力電力(W)36コード長さ(cm)13入力電圧DC20~60V防水IP67相当
1個
2,298税込2,528
4日以内出荷