作業工具/電動・空圧工具の新着商品

作業工具/電動・空圧工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,678件中 561600
キャンペーン情報RSS配信
研磨リング (ジルコニウム) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-832。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)30高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])19000
1袋(5個)
805税込886
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

研磨リング (ジルコニウム) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-851。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)60高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])9500
1袋(5個)
1,370税込1,507
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

研磨リング (ジルコニウム) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム粒度#80直径(Φmm)15高さ(mm)30質量(g)2.4最大回転数(min-1[r.p.m])38000
1袋(5個)
650税込715
翌日出荷

研磨リング (ジルコニウム) エスコ
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-821。
適合材質:スチール、ステンレス、鋳鉄材質ジルコニウム直径(Φmm)25高さ(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])22500
1袋(5個)
760税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

強力型パイプレンチ エスコ
鍛造鉄製。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ/開放スムーズ。ジョーは交換可能。高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部。頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすいビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。
全長(mm)(呼び)900質量(kg)8.7外径(Φインチ)(パイプ)5
1本
52,200税込57,420
翌日出荷

綿帆布 エスコ
エスコ綿帆布
染糊付弱撥水加工。#11号。
材質綿100%幅(mm)1100厚さ(mm)0.55
1個
5,820税込6,402
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

綿帆布 エスコ
エスコ綿帆布
染糊付き弱撥水加工。#8号。
材質綿100%幅(mm)1100厚さ(mm)1ブラウン長さ(m)5
1巻
7,200税込7,920
翌日出荷

被覆管用スプリングベンダー エスコ
被膜銅管用。なまし銅管用。使用方法:1.銅管の中に差し込んで、手で銅管を曲げます。2.銅管がつぶれずに小さいRで曲げ加工ができます。
材質スチール (亜鉛メッキ)全長(m)2.6適合管(銅管)1/4”用
1本
1,770税込1,947
翌日出荷

絶縁トルクドライバーセット エスコ
セット内容:絶縁トルクドライバー、プラスドライバービット(絶縁)×2、マイナスドライバービット(絶縁)×2。【絶縁トルクドライバー特徴】・規定のトルク値に達すると、ドライバーがスリップして感覚と音で知らせてくれます。・トルク値の強弱調整はグリップの回転で簡単操作、・目視で確認しやすいトルク表示、・専用ビットの交換はワンタッチで行えます。1000V絶縁。収納袋付き。[+][-]絶縁ドライバービット六角シャンク:9mm。
仕様(+)絶縁ドライバービットサイズ:#1、#2全長(mm)(トルクドライバー)192最小トルク(N・m)0.1精度(%)(締付)±6トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット全長(mm)(+)絶縁ドライバー:154、(-)絶縁ドライバー:154先端幅(mm)(-)絶縁ドライバービット:4.0×0.8、5.5×1.0差込六角対辺(mm)(トルクドライバー)9
1セット
34,100税込37,510
翌日出荷

絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
1セット
5,590税込6,149
翌日出荷

絶縁プラスチックプライヤーセット エスコ
2本組。セット内容:絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型・ペンチ型)絶縁プラスチックプライヤー(ノーズプライヤー型)。仕様:ノーズプライヤー型、全長:220mm、重量:140g、先端:ギザ付。絶縁プラスチックプライヤー(ペンチ型) 仕様:ペンチ型、全長:180mm、重量:120g、先端:ギザ付。DIN EN 60900 IEC 60900 適合。VDE(ドイツ電子技術者連盟)認証、GPSG法(ドイツ機器・製品安全法)適合。全てプラスチック製のため短絡の危険性を低減します。
材質プラスチック(強化グラスファイバー)耐電圧(V)1000
1セット
8,530税込9,383
翌日出荷

絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ
セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。
1セット
5,280税込5,808
翌日出荷

40Vmax30ミリ充電式ハンマドリル マキタ
大型化でさらにパワフル、ハイパワーブラシレスモータ搭載。◆定回転制御。負荷をかけても回転数が低下しにくいので安定した穴あけが可能。◆圧倒的な低振動「AVT」。2つのカウンタウェイトで振動を低減、さらに防振ハンドル+防振サイドグリップ搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。振動3軸合成値ハンマドリル9.1m/s2、ハンマ8.0m/s2※ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6規格に基づき測定。1打撃振動カウンタ 打撃時に発生する前後方向の振動を打ち消す。2回転振動カウンタ クランクシャフトの偏心による振動を打ち消す。◆振り回され低減。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。※作業中は本機を確実に保持してください。本機が振り回された際に、所定の加速度に満たない場合は、本機能は働きません。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56、本機はもちろん、バッテリも対応。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆クリーンな作業と取り回し性を両立。集じんシステムDX10搭載※HR008GRMXV/GZKVのみ標準付属。集じん容量550mL。全長265mmまでのロングビットに対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステムの集じん率は90%以上)。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すとフィルタからチリが落ち、集じん性能が回復。◆無線連動集じん。充電式工具のスイッチONで集じん機も起動(集じん機、ワイヤレスユニット、集じんアタッチメント別売)。連動集じんで作業環境クリーン。◆LEDライト付LED1灯、回転前点灯、残照機能付。◆ハツリ可能3モード。作業に応じて「回転」、「回転+打撃」、「打撃」をレバーで切替。◆トリガ無段変速 引き加減で回転数を調整。◆回転数・打撃数調整ダイヤル付。・その他特長。ブレーキ付
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])0~840打撃数(min-1[回/分])0~4500穴あけ能力(mm) コンクリート30本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×422×242関連資料(4.16MB)
1台
55,980税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

絶縁T型ハンドル エスコ
ロッキング機構ですばやく、簡単な信頼性の高い保持。絶縁ソケットを一緒にお使い下さい。
材質特殊工具鋼 (鍛造、油焼入)質量(g)447全長(m)200ハンドル長さ(mm)165仕上クロームメッキ差込角(inch)3/8耐電圧(V)1000絶縁
1本
12,500税込13,750
翌日出荷

綿帆布 エスコ
エスコ綿帆布
染樹脂、パラフィン防水加工。幌、シート、袋物、保持袋等に最適。
材質綿100%幅(mm)920
1本ほか
6,270税込6,897
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

細軸ドライバービット (ショート防止カバー付き) エスコ
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。軸接触によるショートを防止します。作業時の周りへの傷つきを防止します。スリムビットタイプ。マグネット付き。
サイズ(+)#2シャンク径(inch)(六角)1/4
1本
390税込429
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パラシュートコード用編み針 エスコ
パラコードの太さ3~4mm用。パラコードを細かく編むときなどに便利な専用編み針です。ご使用方法1. パラコードの先端を斜めにカットする。2. 先端をライターで炙り、プラスチック化させる。3. プラスチック化した先端を編み針にねじり入れる。
材質アルミ全長(mm)89質量(g)6
1個
650税込715
翌日出荷

縫糸 (ポリエステル製) エスコ
皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。
材質ポリエステル寸法(m)#20×400引張強度(N)48
1巻
1,170税込1,287
翌日出荷

替ストラップ(EA546YS-11用) エスコ
ストラップ幅(mm)28ストラップ長(mm)(替ストラップ)110パイプ外径(Φmm)75
1個
1,810税込1,991
翌日出荷

小ねじカッター エスコ
手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易にでき、面取り不要でナットがスムーズに入ります(※焼入れ鋼には使用出来ません)。ステンレス製小ねじには使用不可。切断可能な最短首下長は約15mmです。
材質(カッター)鉄、(土台)生の木寸法(mm)500×100×140質量(kg)1.26切断サイズ(可能)M3・M4・M5・M6
1台
16,000税込17,600
翌日出荷

細工ナイフ エスコ
全長(mm)185質量(g)35刃長(mm)20刃幅(mm)11材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)アカシアの木
1本
7,690税込8,459
翌日出荷

裁断用テイラーズハサミ エスコ
ポリッシュ仕上げ。刃の長さが短く、正確な作業に向いています。
全長(mm)130刃長(mm)30刃形直刃材質(刃)スチール
1個
3,070税込3,377
翌日出荷

精密ニッパー・エンド エスコ
アングル。刃先端の斜刃により、奥深い場所での細線切断が容易です。バネ付き。
全長(mm)130刃長(mm)6切断能力(Φmm)鉄線:0.5、銅線:0.8硬度HRC(刃部)58~60
1丁
2,680税込2,948
翌日出荷

打撃メカネレンチ (オフセット型) エスコ
12ポイント。打撃レンチを使用する時は無反動ハンマーなどを併用してください。作業を行うときは必ず保護メガネを着用してください。打撃中にスパナが落ちると危険です。グリップ穴にひもを通して落下を防いでください。水銀不使用。
材質鍛造鋼
1個
35,200税込38,720
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

打撃メカネレンチ (オフセット型) エスコ
オフセット型。片端に12ポイントの開口部、もう一方の端に打撃面のアンビルを備えた特殊用途の片端 45°オフセット パターンボックスレンチ。ナットを締める際、厚い端はハンマーでの使用に最適で締め付けが容易になります。鋼棒からドロップ鍛造され、ナットを締めたり、ナットを「固定」して緩めたりする必要がある重工業サービス向けに設計されています。水銀不使用。
材質鍛造鋼全長(mm)419質量(kg)8.45対辺(mm)75仕上インダストリアルブラック
1個
71,500税込78,650
翌日出荷

絶縁トルクドライバーセット (アジャスタブル) エスコ
折りたたみ式工具袋付き。電気工事用のコンパクトプリセット型ドル九ドライバーセットです。六角形の形状でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別できます。アジャスタブル型絶縁トルクドライバー:1000V絶縁。絶縁ドライバーハンドル:六角シャンク:9mm用、1000V絶縁、ワンタッチ着脱式。
全長(mm)(トルクドライバー)192、(プラスマイナスポジビット)157、(ポジドライブビット)157、(絶縁ドライバーハンドル)102質量(g)(総質量)845寸法(幅W×厚さ)(mm)【(-)ドライバービット】(先端):2.5×0.4、3.5×0.6、4.0×0.8、5.5×1.0ビット(TORXビット)T10、T15、T20、T25、(プラスマイナスポジビット)#1、#2、(ポジドライブビット)#1、#2最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)(範囲)1.2~3.0ビット寸法(mm)(+)ドライバー:#1、#2ビット全長(mm)(+)ドライバー:157、(-)ドライバー:157、TORX:157差込六角対辺(mm)9
1セット
42,500税込46,750
翌日出荷

精密ピンエキストラクター エスコ
材質刃先:硬化ステンレス (54HRC) 軸:ステンレス全長(mm)85先端径(mm)0.9
1本
5,400税込5,940
翌日出荷

緊急防災工具 (液化石油ガス用) エスコ
液化石油ガス用。 高圧ガス保安法にもとづき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。
セット内容赤旗、メガホン、懐中電灯、ナップザック、革手袋、漏洩検知剤、ナイロンロープ:15m×2本、車輪止め(2個)、容器弁グランドスパナ: 21×23mm、容器弁用開閉スパナ: 6×10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:約370×190(底のマチ部)×450、袋(収納時):約200×200×380総質量(kg)4.1
1組
21,400税込23,540
翌日出荷

打撃メガネレンチ (ノンスパーキング) エスコ
1本
27,800税込30,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手カギ エスコ
エスコ手カギ
ハンドル部にリベットを打ち込んでいるので頑丈です。かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。
材質スチール全長(mm)280刃長(mm)185
1個
3,920税込4,312
翌日出荷

手カギ エスコ
エスコ手カギ
かぎ部分を引っ掛けて、荷物の引き寄せや運搬にご使用ください。両手を使って荷物の引き寄せや運搬が可能です。
材質スチール全長(mm)115刃長(mm)85
1組
5,490税込6,039
翌日出荷

精密バイスアダプター エスコ
ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
1個
4,940税込5,434
翌日出荷

絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式) エスコ
セット点数:16点。セット内容:・98mm 絶縁ドライバーハンドル、・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)、・ホルダー。
仕様差替式
1セット
15,200税込16,720
翌日出荷

排水口クリーナー エスコ
ゴムアダプターΦ90~95mm、Φ95mm、Φ95~110mm(各1個付き)。トイレやシンクなど家庭内の詰まりを解消します。
全長(mm)570
1個
18,500税込20,350
翌日出荷

革ポンチキット (420mmカッター付き) エスコ
セット内容:ポンチ×34個、衝撃吸収式打撃ハンドル(EA576F-510)×1個、チャック×1個、センターピン×1個、コンパスカッター×1個。パッキン、ガスケット、ジョイントシート、ゴム製Oリングの製作に。二個のポンチを装着可能でリング状パッキンも製作可能。 打ちつけやすいハンマー形状(衝撃吸収仕様)。コンパスカッター付でΦ420mmまでの円の切り抜きができます。 ケースに定規が印刷されています。
質量(g)(ハンドル)545寸法(Φmm)2・3・4・5・6・7・8・9・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30・32・34・36・38・40・42・44・46・48・50・52・54・56・58・60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)380×55×330、(ハンドル)81×38×160材質(ケース)スチール総質量(kg)5.4
1セット
107,100税込117,810
翌日出荷

四角ソケットスパナ エスコ
1丁
8,850税込9,735
翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

四角ソケットT型ドライバー エスコ
幅(mm)(グリップ)100軸長(mm)125、(丸軸)100材質(グリップ)耐衝撃プラスチック寸法(幅W×厚さ)(mm)(ハンドル)100×21材質(ソケット)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)
1本
2,550税込2,805
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大ハンマー (ファイバーグラス柄) エスコ
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないラバーグリップ付
全長(mm)815材質(柄部)ファイバーグラス (ゴムグリップ付)材質(頭)炭素工具鋼 (焼入)
1本
21,700税込23,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

塩ビ管リーマー エスコ
内面、外面面取用。塩ビパイプ用。適合塩ビパイプ径は呼びA寸法です。滑り止めのビニールグリップ付き。
材質ハイグレード鋼
1個
6,990税込7,689
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

貫通ドライバーセット (+ -/手元六角/スパナ付き) エスコ
セット点数:4点。セット内容:・(+)貫通ドライバー、・(-)貫通ドライバー、・片目片口スパナ、・収納袋。【(+)貫通ドライバー】サイズ:#2、軸径:6.3mm、軸長:100mm。【(-)貫通ドライバー】刃幅:6mm、刃厚:1mm、軸長:100mm。【片目片口スパナ】サイズ:12mm、全長:172mm、クロムバナジウム鋼、12ポイント・15°タイプ。【収納袋】サイズ(W×H):250×100mm。キャンバス生地を使用した丈夫な工具用袋です。開閉ファスナー式。マチの無い薄型袋です。ドライバー先端はカムアウトを軽減するACR仕様。六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能。 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 マグネット付き。
1セット
3,140税込3,454
翌日出荷