すべての新着商品

「すべての新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

97,387件中 1,801~1,840件
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

18-8ステンレスに最も丈夫なノンスティックコーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×176×65
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い方簡単♪本体のパッチン錠を開いた状態で網を置き、再びパッチン錠を閉じるだけ!
仕様36cm用 材質SUS304 メッシュ30
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


食器戸棚やキャビネット類を壁面にボルトで固定します。
用途キャビネット固定用 材質SUS430
1個
359 税込395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

SUGICO(スギコ)PC柄スクレーパー
板厚(mm)1.2 材質(柄部)グレードポリプロピレン 材質(刃)ステンレス420J2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質刃部/ステンレス420J2、柄部/グレードポリプロピレン 質量(g)90 板厚(mm)1.8
1個
829 税込912
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
9,498 税込10,448
3日以内出荷

ケルヒャーHEPAフィルター
欧州規格HEPA14の高性能フィルターです。
適合機種T 10/1 Bp、T 15/1
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

使い捨て式防じんマスク。折りたたみ式。 。個包装で衛生的。持ち運びにも便利! 。国家検定規格DS2合格品。米国NIOSH規格N95合格品。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で、漏れの軽減と快適性を実現。しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。顔の形に合わせて調整ができるプラスチック製ノーズクリップ。金属素材不使用のため分別不要。しめひもは超音波接着のため、接合部はステープラー(ホチキス)不使用。金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。
用途使い捨て式防じんマスク。折りたたみ式。一般工場:溶接・研磨・切削などの粉じんの発生する作業に。医療・臨床検査:医療従事者の呼吸器感染症対策に 入数(枚)20 連続使用時間(時間)14 国家検定番号/支持方式【米国NIOSH規格N95】TC-84A-9846 / 型式名6001‐DS2 / 国家検定番号 第TM842号 指定防護係数10
1箱(20枚)
2,598 税込2,858
翌日出荷

カスタム探触子
超音波厚さ計(STG-02)の交換用探触子
用途超音波厚さ計(STG-02)に付属の探触子が破損・紛失した際の交換用 質量(g)46 径(Φmm)(接触面)Φ18 / Φ10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周波数(MHz)5
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷





マンホールやハンドホールへの通線に。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。
安全最大荷重(kN)0.98 マンホール(Φmm)500~1000
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PlaudはAI連携のボイスレコーダーで、録音から文字起こし、要約までを自動化することで業務効率を大幅に改善します。会議や講義、インタビューなどを録音後、AIが自動で文字起こしと要約を生成、精度の高い議事録作成が可能です。打ち合わせ中にメモを取る必要がなく、内容に集中できます。医療、法律、会計、コンサルティングなど幅広い分野で採用されています。通常録音だけでなく、スマートフォン通話録音にも対応。MagSafe対応ケースでスマホ背面に装着し、通話内容もクリアに記録できます。Plaud Note ProではPLaudNoteに比べマイクが4基に増え、収音距離も約3mから最大5mへ拡張。これにより、広めの会議室や複数人が発言する場面でも、発言の抜けや聞き取りづらさが大きく改善されました。また、対面と通話を自動で判別するスマートデュアルモードが加わり、録りたい瞬間に設定を気にする必要がありません。また、シリーズ初のディスプレイを搭載し、「録音できているか」「バッテリーは足りるか」を一目で確認可能に。さらに録音中にワンタッチで重要ポイントを示せるハイライト機能により、AI要約の精度や実務での使いやすさが大きく向上しました。バッテリーも最大約50時間と長時間化し、出張や会議が続く日でも安心です。AIアシスタント機能で会議後のタスク提案やメール文生成など、業務をサポート。アウトプットのテンプレートは10000以上で内容・業界にあわせて最適なレポートを作成できます。本体購入で毎月300分の文字起こし+要約が永年無料。1カ月に300分以上の文字起こし+要約をご希望な場合はPLAUD.AI メンバーシップ 無制限プラン(年間)をご購入ください。
セット内容PraudNotePro本体、専用マグネットケース、充電ケーブル、マグネットリング 寸法(mm)85.6×54.1×2.99 質量(g)30 マイクロホンMEMS×4、VPU×1 充電時間2時間 音声録音5mまで バッテリー容量(mAh)500 ストレージ64GB データ転送方式BLE/Wi-Fi
1個
28,000 税込30,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生ごみの乾燥中に発生するいやなにおいを、独自技術の活性炭脱臭ユニットでしっかり脱臭。
本体質量(g)400 交換目安(1個当たり)約4~9ヶ月 対応機種PPC-11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.7×6.6×10.8
1箱(2個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

磁力と吸盤でピタッと設置!。360度好きな方向に向けられる回転MagSafeスタンド。滑らかな面には吸盤、金属製の壁にはマグネット。マグネット・吸盤両対応のため、様々な状況に合わせて使用可能。2つの回転軸を搭載することで、より自由な角度調整、位置調整が可能。付属の可動調整工具を使えば、軸をしっかり固定することも可能。
用途車のダッシュボードに設置すれば、マグネットでピタッと簡単設置。車載用スマホスタンドに最適。冷蔵庫の扉や滑らかな壁にも吸盤でピタッと設置できて、キッチンでも活躍。
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器。巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大65W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載。本体内部温度上昇時には自動的に出力を制御する、温度感知安全機能搭載。
用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器。巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大45W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載
用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB機器のON・OFFをコントロールできるタイマーアダプタ Type-Cタイプ。設定した時間(1~12時間/1時間単位)でUSB出力のオン/オフをコントロール。USBケーブルを抜き挿しすることなく、スイッチでUSB出力のオン/オフも可能。PD100W対応。ノートPCからスマートフォンの充電まで幅広く対応できます。
用途タイマーでスマホの過充電を防ぎ、充電中の端末のバッテリー負担を軽減します。USB接続の扇風機や加湿器の切り忘れをタイマーで防止します。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

USB機器のON・OFFをコントロールできるタイマーアダプタ USB Aタイプ。設定した時間(1~12時間/1時間単位)でUSB出力のオン/オフをコントロール。USBケーブルを抜き挿しすることなくスイッチでUSB出力のオン/オフも可能。
用途タイマーでスマホの過充電を防ぎ、充電中の端末のバッテリー負担を軽減します。USB接続の扇風機や加湿器の切り忘れをタイマーで防止します。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

3極、4極どっちも使える USBオーディオ変換アダプタ。サウンドカードが不要で、USBポートに挿し込むだけの簡単接続。USBポート接続で、ノイズの影響を受けにくいデジタル伝送が可能。イヤホン/マイク端子がないパソコンに最適。
用途イヤホン端子を搭載しない薄型・軽量化重視のノートPCでも、今までのヘッドセットが使用可能に。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

USB Type-CをD-subに変換し、映像を出力できるアダプタ。プロジェクターや液晶モニターへ接続するだけでお使いいただけます。WindowsやmacOSの設定にて拡張表示・複製表示の選択が可能。映像出力(DP ALTモード)に対応したType-Cポートへ接続するだけで、自動的に認識され映像出力される簡単設定。Full HD解像度(1920×1080 60Hz)出力に対応。接続してすぐに使える!。特別なソフトやドライバのインストールなどを必要としない、プラグアンドプレイ(Plug and Play、PnP)に対応。
用途USB Type-CをD-sub15ピン(VGA端子)に変換します。VGA端子がないノートPCからプロジェクターや液晶モニターに出力。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

流れる電力がリアルタイムの数字で見える!LED表示付きコネクタ採用。USB PD対応(65W)で高出力可能なコンパクトアダプタ。難しい機器の設定等は一切不要!。接続するだけで自動的にスマートフォンやPCに合わせて最適な充電を開始します。安全に使用していただくために、4つの安全機能「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」を搭載。やわらかくて強い!TPE+ナイロン編組ケーブル採用。持ち運びしやすい収納式プラグ。
用途スマートフォンやタブレット、ノートPCの充電に。
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけで使える持ち運び用シャワー。ペットボトルのサイズ合わせてタンク容量を変えられます。直径28mmと30mmの口径サイズに対応。国内と海外の一般的なペットボトルサイズに使用可能。水の吐水量が3段階調節可能。ジッパー付収納袋付属で持ち運びに便利。
用途外出先でのトイレシャワー/おむつ替えに。 材質PP、ABS 質量(g)15 口径(Φmm)2830 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×95
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに持ち運べてどこでも使えるトイレシャワー。電源不要でいつでも使用可能。水の吐水量が2段階調節可能。持ち運びを考慮した収納式ノズル。ジッパー付収納袋付属で持ち運びに便利。
用途外出先でのトイレシャワー/おむつ替えに。 材質PP、ABS 質量(g)30 ノズル長(mm)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×94 タンク容量(mL)240
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。
用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Aを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。
用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力×臨場感を演出するRGB LED搭載。最大6Wの高出力サウンドバー。豊かで伸びやかな低音を実現するバスレフ型。RGB LED搭載で6パターンのイルミネーションを演出。ゲームや音楽鑑賞を盛り上げます。音も電源もUSBケーブル1本で供給でき、オーディオポートがないPCでも使用可能。本体上面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載。電源のON/OFFとLEDのイルミネーションパターンの切替も可能。
用途デスクトップ PC でゲームや音楽鑑賞をする際に、音楽や効果音に合わせて光が変化し、コンテンツへの没入感を高める。 ブラック 質量(g)590 電源DC5V(USBポートより供給) ケーブル長(m)1.2 対応OSWindows11、10、mac OS10.11以降 周波数特性100Hz ~ 20kHz 最大出力6W(3W+3W) インピーダンス インターフェースUSB Aコネクタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×67×70(突起部除く) スピーカーサイズ(mm)52
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

光色3色と光量10段階切替により、被写体に合わせた撮影が可能。明るく撮影ができるUSB式LEDリングライト128灯を搭載。まんべんなく照らし影ができにくい!。商品やイメージに合わせて選べる6色の背景シート付属。合成もラクラク。真上からのアングルの撮影も可能。専用の収納バッグ付属。保管や持ち運びにも最適。簡単に組み立てて、すぐに撮影ができる。
用途食器、生活雑貨、フィギュア、カバンなど様々な小物撮影に。背景と照明の効果で、明るく清潔感のある写真が撮ることができます。手軽にプロのような物撮りをしたい方・フリマやオークションの写真撮影に最適。
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ペルチェ方式でスマホを高速冷却!。ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ペルチェ方式でスマホを高速冷却!。ペルチェ素子とファンによりスマホを高速で冷却。USB PD対応の充電器とケーブルを使えば、スマホを冷却しながら充電可能。
用途使用時にスマートフォンの熱上昇を抑える。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

2基のファンでしっかり冷却。コストを抑えたリーズナブルモデル。パンチングメタルスチールと2基のファンで、底面からPCをしっかり冷やす冷却機構。底面から照らすLED搭載。便利な5段階の角度調整機能搭載。ファンコントロール機能とスルーポート搭載。使い方に合わせて選べる2つのスタンドモード。
用途ノートPCの発熱対策に。PCの角度を調節し、作業環境を快適に。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

旅行の荷物を簡単計量!。片手でも握りやすいグリップタイプ。最大50kgまで計量可能。計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。
用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。 付属品取扱説明書兼保証書 質量(g)105 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒 単位kg/g 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87 計量値表示0.05~50kg
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷