工具の通販モノタロウ › ラッカースプレー

『モノタロウ ラッカースプレー』に関するお詫びとお願い

日頃よりモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、弊社にて販売いたしました、『モノタロウ ラッカースプレー』におきまして、消防法危険物表記を「第二石油類 非水溶性 危険等級III」とするところを誤って「第一石油類 非水溶性 危険等級II」と記載していたことが判明いたしました。
「第一石油類 非水溶性」の場合、危険物の指定数量が200Lになるのに対し、「第二石油類 非水溶性」は危険物の指定数量が1,000Lになります。危険物倉庫に保管されている場合、該当倉庫の危険物保安監督者へご連絡いただけますようお願い申し上げます。
誤:消防法 危険物 第4類第一石油類 非水溶性 150mL 危険等級II
正:消防法 危険物 第4類第二石油類 非水溶性 150mL 危険等級III
「第4類第一石油類」と「第4類第二石油類」の違いについて

「第4類第一石油類(危険等級II)」とは、消防法に規定する引火点測定試験において引火点が21℃未満の液体のものをいい、同様に「第4類第二石油類(危険等級III)」とは引火点が21℃以上70℃未満の液体のものをいいます。本製品のご使用にあたっては、引続き取扱い説明に表示してある注意事項を守っていただき、安全にお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、ラッカースプレーとしての性能・品質には影響はございません。

このたびはご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。品質管理体制の強化を図り、お客様からの信頼にお応えできるよう、より一層の努力をして参りますので、今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

【当該商品】

商品名 注文コード
ラッカースプレー 17201354
16526563
17201372
16526588
17201397
16526606
※2017年2月28日から2020年5月15日の期間内に出荷された製品が対象です。