直尺の特長とJIS規格
長さの測定に使用します。

特長
- 目盛りはエッチングで刻み、黒色クロムメッキなので色落ちしにくく、長期間使用できます。
- 目盛りは1mmまたは0.5mmです。
- JISマークが入るものは呼び寸法の範囲が15cm〜2mまでです。
- 裏面にはインチ換算表などの情報が記入されたものがあります。
- ステンレス製直尺にはシルバー直尺、ステン直尺がございます。材質は同じですが表面の仕上げに違いがあります。
(シルバータイプは表面を加工し目盛りを見やすくしています。) - 使用目的や制度によっていろいろのものが使われていますが、JISに規定されている金属製直尺は精密用のA形、製図用のB形、一般用のC形があります。
- ミリ単位での測定・ケガキ作業時の位置決め、補助具として使用します。
金属製直尺のJIS規格
B7516(抜枠)150〜2,000mm 2013年12月現在
| 規格項目 | 製品規格 JIS1級 B7516-2005 | ||||||
| 材 料 | JIS G 4305のSUS420J2 又はこれと品質が同等以上のもの | ||||||
| 材料の硬さ | Hv400以上 | ||||||
寸 法
(単位mm) |
呼び寸法 | 全長(L) | 厚さ(T) | 幅(W) | |||
| 寸 法 | 許容差 | 寸 法 | 許容差 | 寸 法 | 許容差 | ||
| 150 | 175 | ±5mm | 0.5 | ±10% | 15 | ±2% | |
| 300 | 335 | 1.0 | 25 | ||||
| 600 | 640 | 1.2 | 30 | ||||
| 1,000 | 1,050 | 1.5 | 35 | ||||
| 1,500 | 1,565 | 2.0 | 40 | ||||
| 2,000 | 2,035 | 2.0 | 40 | ||||
| 目盛面の平面度 | 測定に支障がない程度に平たんであること | |||
| 目盛側面の真直度(単位mm) | 呼び寸法 | 真直度 | 呼び寸法 | 真直度 |
| 150 | 0.23以下 | 1,000 | 0.40以下 | |
| 300 | 0.26以下 | 1,500 | 0.50以下 | |
| 600 | 0.32以下 | 2,000 | 0.60以下 | |
| 目盛端面の直角度 | 目盛端面(基点部)の長さ10mmにつき0.035mm以下 | |||
| 長さの許容差 (単位mm) ※温度20°Cを基準とする |
長 さ | 許容差 | ||
| 500以下 | ±0.15 | |||
| 500を越え1,000以下 | ±0.20 | |||
| 1,000を越え1,500以下 | ±0.25 | |||
| 1,500を越え2,000以下 | ±0.30 | |||
- 全長サイズ(mm)を確認してください。
- サビやすい環境下での作業には、ステンレス製を選んでください。
ココミテvol.2より転載