工具の通販モノタロウ › 防除機・噴霧器 › ミスト噴霧ユニットのメンテナンス方法

ミスト噴霧ユニットのメンテナンス方法

ミスト噴霧ユニット

微細なミスト(霧)を拡散して、気化熱で冷却する送風装置です。

ミスト噴霧ユニット1
工場扇取付タイプ

お手持ちの工場扇に
簡単に取り付けできます。

特長

微細なミストを噴霧することで、 周囲の温度を3~5°C程度低減します。

ミスト噴霧ユニット2
移動式タイプ

タンク一体式で移動に便利です。

移動式タイプ
メンテナンス
  • 使用しない期間がある場合、配管・ポンプ内の水抜きが必要です。
  • タンク・ストレーナーの定期的な清掃が必要です。
メンテナンス
注意事項必ず上水を使用してください。工業用水、井戸水などでは水中に含まれるミネラル成分が析出し、ノズルの目づまりが発生するおそれがあります。
  • 使用環境(温度、湿度、換気状況)を確認してください。換気ができず湿気がこもる現場では、逆に蒸し暑くなってしまう可能性があります。
  • 50Hz/60Hzのご確認をお願いします。

『農業機械』に関連するカテゴリ

『防除機・噴霧器』に関連するカテゴリ