ポリッシャーの特長
ポリッシャー
ブラシを回転させて床の汚れをきれいに洗浄する機械です。

特長
- 洗剤での洗浄をしたり、はく離剤を用いてワックスのはく離や磨き作業をする際に使用します。
- 機械本体の重量で圧力をかけながら回転力で洗浄するため、デッキブラシなどの手作業と比較して、格段にきれいに、しかも短時間で効率的に洗浄作業が行えます。

ブラシ・パッドの種類
スポンジタイプのパッドには用途により目の粗さが違います。はく離用、洗浄用、磨き用などを色別に種類分けしています。
ブラシ・パッドサイズについて
一般的にブラシはポリッシャーと同一サイズのものを、パッドを使用する際は本体よりサイズが大きくなります。
| 本体サイズ | ブラシサイズ | パッドサイズ |
|---|---|---|
| 8インチ | 8インチ | 9インチ |
| 12インチ | 12インチ | 13インチ |
| 14インチ | 14インチ | 15インチ |
| 16インチ | 16インチ | 18インチ |
●サイズの目安
| 8インチ | 約200mm |
| 9インチ | 約230mm |
| 12インチ | 約300mm |
| 13インチ | 約330mm |
| 14インチ | 約350mm |
| 15インチ | 約380mm |
| 16インチ | 約400mm |
| 18インチ | 約460mm |

- 使用する場所の広さや目的に応じて、ポリッシャーの大きさ(インチ)、回転数(rpm)を確認してください。
- ポリッシャーに取り付けるブラシ・パッドを用途に応じて選んでください。
ココミテvol.2より転載