曜日別特売
LOD-80 エアー加圧式オイルドレーン MTO 00000096

LOD-80 エアー加圧式オイルドレーン MTO 00000096
LOD-80 エアー加圧式オイルドレーン MTO 00000096

エアー加圧式オイルドレーン

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード00000096品番LOD-80
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

最高170cmまで受皿を上げることが可能。
受皿は回転が可能。
標準の受け皿に加え、直径55cmのワイドアダプター付属。
受皿にはごみやドレンボルトなどの落下を防止するネット付属。
タンク内の廃油量をお知らせするレベルガイド付き。
大容量80Lタンク タンク内の排油はエアーを利用して簡単に排出可能。

タンク容量(L)80付属品ワイドアダプター、ネット仕様廃油排出/エアー加圧式材質受皿/PP、タンク/スチール質量(kg)31サイズ(cm)45×45×122~170直径(Φcm)受皿/38耐熱温度(℃)受皿/120高さ(cm)受皿/122~170の間で調整可能危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき9,000/税込9,900
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00000096
2020-07-06
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換作業時に必要なラチェットレンチやカップレンチ及びパーツクリーナ&ウエス等々を常備して作業効率アップを図りたいのですが、現在のタンク上部のトレイでは余りにも小さすぎます。出来れば前述の備品が収まるような大き目のトレイがオプションでもいいので用意して頂ければ
更に使い易くなるのではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 00000096
2020-04-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

排出用ホースが通常の作業時に結構邪魔になるので、出来れば本体取付け部をカプラーによる脱着式に変更して排出時のみ差し込んで使えるように改良して頂けると有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする