クールインパックハード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00000166 品番 750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

角をおとしたデザインなので、落としても割れにくく丈夫です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
持ちやすいハンドル付。

トラスコ品番819-3435 材質外装容器/ポリエチレン(抗菌剤入)、内容物/CMC(カルボキシメチルセルロース)合成物 質量(g)750 外形寸法(mm)175×30×210

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-03
用途:
クーラーボックス内に
自動車・二輪車・自転車関連業

取手は運ぶ時とか取り出す時あったほうが良いと思ったが、保冷材の量が少なくなる。
使ってみて小さいサイズのものは不要だと思った。

対象商品:
00000157
2023-11-30
用途:
釣り用のクゥラーの冷却
建設業・工事業

ぃままで冷却剤とペットボトルに水を入れこうらせて使用していましたが場所を取るので今回の冷却剤お購入させていただきました。

対象商品:
00000166
2019-02-19
用途:
キャンプ

キャンプ行くのに、スチロール材に入れて食材を冷やすのに最適でした。

対象商品:
00000175
2018-06-05
用途:
頼まれて現場で使用

商品はいいと思います。ただ20コ頼んで当日発送していただいたと思ったら、8個のみ当日。残りは翌日発送なのにメールにはそのことを記載しておらず一緒に送り状の番号を書いてありました。
届いた明細には20コと書いてあり中身は8コで受取人も混乱していました。不親切です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
00000175
2014-06-24
用途:
クールインパックハード

ジェル内容量がスカスカ60%位で高額感!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする