- ヒヤロン ロッテ 00000202

ヒヤロン

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00000202 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

いつでもどこでもその場で使える冷却パック。

成分尿素、硝安、水 材質アルミ蒸着PETフィルム サイズ110×190 質量(g)173 種類瞬間冷却剤 保冷温度30℃/40分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00000202
2018-07-26
用途:
山岳部の点検巡回時
NEXCO中日本サービス株式会社 様 (サービス業)

熱中症対策で持参しています。
瞬時に冷えて便利なのですが、10分もたないです。
もう少し長く冷えていると良かったのです。もっと安価になれば納得です。

2人が参考にしています
対象商品:
00000202
2017-08-30
用途:
熱中症対策
医療・福祉・介護関連業

釣りする時の熱中症対策でお守り代わりに持っています。
持続時間は20分前後といったところでしょうか。 ガツンと冷えずに多少温度は高くても長く持って欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00000202
2016-07-15
用途:
部活用として
平塚学園女子バレーボール部 様

部活の熱中症対策として購入しました。未だ使用してはいませんが、持っているだけで安心できます。

対象商品:
00000202
2016-07-25
用途:
熱中症対策用として。
サービス業

常識と加減の知らない部下(言い過ぎかも)に渡し、実際に使用させたところ、
1人は うまく内部の袋が破れず、均一に薬剤が混ざらなくて冷え方に偏りあり。
それを見たもう1人は強く叩きすぎて、外側の袋が少し破けた。
冷え方は室外で身体にあてるなどすると、5分程度しかもたないです。
もう少し長く冷えているかと思っていたで、少し残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
00000202
2015-06-03
用途:
溶接作業時の暑さ対策

すぐ冷たくなるので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
00000202
2014-08-15
用途:
熱中症対策

作業中に作業員が熱中症になりそうなときに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00000202
2014-06-12
用途:
暑い時の急冷

使用には問題無いです 価格がもう少し安くなれば継続購入します

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする