※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-22.4F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003203 SKY-22.4F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003203 SKY-22.4F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003203

SKYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)30 寸法d(mm)22 注文コード00003203 品番SKY-22.4F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は外径・寸法dなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)30 寸法D1(mm)29 寸法GA(mm)5.7 寸法GB(mm)6.7 寸法H(mm)5 寸法L(mm)3 寸法d(mm)22 寸法l(mm)1.5 材質RF905 外径(Φmm)30 適合(併用バックPT111)TCS-30×22.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする