※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
SKYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
33
寸法d(mm)
25
注文コード
00003212
品番
SKY-25F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
33
寸法D1(mm)
32
寸法GA(mm)
5.7
寸法GB(mm)
6.7
寸法H(mm)
5
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
1.5
材質
RF905
外径(Φmm)
33
適合
(併用バックPT111)TCS-33×25
RoHS指令(10物質対応)
対応