※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
SKYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
46
寸法d(mm)
36
注文コード
00003273
品番
SKY-36F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
46
寸法D1(mm)
45
寸法GA(mm)
7
寸法GB(mm)
8.5
寸法H(mm)
6
寸法L(mm)
3.5
寸法d(mm)
36
寸法l(mm)
3
材質
RF905
外径(Φmm)
46
適合
(併用バックPT111)TCS-46×36
RoHS指令(10物質対応)
対応