※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-67F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003386 SKY-67F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003386 SKY-67F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003386

SKYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)77 寸法d(mm)67 注文コード00003386 品番SKY-67F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は外径・寸法dなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)77 寸法D1(mm)76 寸法GA(mm)7 寸法GB(mm)8.5 寸法H(mm)6 寸法L(mm)3.5 寸法d(mm)67 寸法l(mm)3 材質RF905 外径(Φmm)77 適合(併用バックPT111)TCS-77×67 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする