※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-71F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003404 SKY-71F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003404 SKY-71F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003404

SKYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)80 寸法d(mm)71 注文コード00003404 品番SKY-71F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は外径・寸法dなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)80 寸法D1(mm)79 寸法GA(mm)7 寸法GB(mm)8.5 寸法H(mm)6 寸法L(mm)3.5 寸法d(mm)71 寸法l(mm)3 材質RF905 外径(Φmm)80 適合(併用バックPT111)TCS-80×71 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする