※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
SKYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
165
寸法d(mm)
150
注文コード
00003553
品番
SKY-150F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
165
寸法D1(mm)
163
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
寸法H(mm)
9
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
150
寸法l(mm)
4
材質
RF905
外径(Φmm)
165
適合
(併用バックPT111)TCS-165×150
RoHS指令(10物質対応)
対応