※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-204F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003596 SKY-204F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003596 SKY-204F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003596

SKYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)224 寸法d(mm)204 注文コード00003596 品番SKY-204F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は外径・寸法dなど47種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)224 寸法D1(mm)222 寸法GA(mm)13 寸法GB(mm)16 寸法H(mm)12 寸法L(mm)5 寸法d(mm)204 寸法l(mm)5 材質RF905 外径(Φmm)224 適合(併用バックPT111)TCS-224×204 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする