※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPY-90 GPYパッキン 阪上製作所 00003736 GPY-90 GPYパッキン 阪上製作所 00003736

GPYパッキン

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00003736 品番 GPY-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法D(mm)90 寸法D1(mm)88.5 寸法DC(mm)84 寸法GA(mm)10 寸法GB(mm)12.5 寸法GC(mm)3 寸法H(mm)9.2 寸法L(mm)5 寸法d(mm)75 材質RN919 外径(Φmm)90 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-14
用途:
交換用
農・林・水産業

思ったよりぴったりだったのでとても大変よかったです

対象商品:
00003632
2022-08-30
用途:
破損修理

油圧プレス修理にて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
00003632
2017-09-25
用途:
油圧プレスに使用いたひました。
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧プレスのオイル漏れがひどくだいたい同じサイズの物をさがし取り付けいたしました。結果はオイル漏れもなく使用する事ができました。チヤイナ品の油圧プレスは注意しましょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする