※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNY-70 GNYパッキン 阪上製作所 00004025 GNY-70 GNYパッキン 阪上製作所 00004025

GNYパッキン

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00004025 品番 GNY-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法D(mm)85 寸法DC(mm)76 寸法GA(mm)10 寸法GB(mm)12.5 寸法GC(mm)3 寸法H(mm)9 寸法L(mm)5 寸法d(mm)70 材質PT114 外径(Φmm)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00003858
2023-02-04
用途:
テストポンプのメンテナンスに

キョーワテストポンプのUパッキン交換に使用しました。
元々中に入っていたのはGLY-18でしたが現行品がエアー用だったのでSKY-18か迷いましたが用途がロットシールなので試しに交換してみました。
組み付け時に少しキツイ感じが有りましたが実際に2時間ほど使用しても特に問題なく動作していました。

対象商品:
00003867
2018-02-23
用途:
重機のメンテナンス
岡エンジニアリング 様

小売店販売が少なく通販で扱ってもらうと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする