※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY-7.1 KYパッキン 阪上製作所 00004138 KY-7.1 KYパッキン 阪上製作所 00004138 KY-7.1 KYパッキン 阪上製作所 00004138

KYパッキン

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00004138 品番 KY-7.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法D(mm)17.1 寸法D1(mm)16.1 寸法GA(mm)8.5 寸法GB(mm)10.5 寸法H(mm)7.5 寸法L(mm)3 寸法d(mm)7.1 寸法l(mm)3 材質RN906 外径(Φmm)17.1 適合(併用バックPT111)TE-KY-7.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00004375
2024-03-13
用途:
油圧パンチャーの油漏れ修理
山本農場 様 (農・林・水産業)

なかなか珍しいパッキンなので助かりました 納期は少しかかりました。

対象商品:
00004865
2021-05-24
用途:
圧搾機のパッキン

昭和初期の圧搾機に使っています。
たまたまピッタリ合ったもので、以前から使っておりました。
検索したら同じものが見つかり、とても嬉しかったです。
今後も継続して使っていきたいです。

対象商品:
00004838
2021-06-09
用途:
機械メンテナンス

弊社の油圧プレス機に使用いたします。リピートをすると思います。

対象商品:
00004287
2018-03-08
用途:
油圧シリンダーのオ−バ−ホ−ル
農・林・水産業

弊社の農業用機械修理等は自社で行っています。
柔軟性が有りスム−ズに正確に装着出来ました。また使ってみたいです。

対象商品:
00004287
2018-03-07
用途:
油圧シリンダーのオーバーホル
農・林・水産業

農業機械整備等で油圧シリンダーの修理で必須パーツです、作業整備の完成度、に信頼できる逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする