※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
KYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00005032
品番
KY-45F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
61
寸法D1(mm)
3.5
寸法GA(mm)
13
寸法GB(mm)
16
寸法H(mm)
12
寸法L(mm)
3.5
寸法d(mm)
45
寸法l(mm)
4
材質
RF905
外径(Φmm)
61
適合
(併用バックPT111)TE-KY-45
RoHS指令(10物質対応)
対応