NMYパッキン

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00005136 品番 NMY-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
寸法d(mm)3 材質RN906 寸法H(mm)2.1 外径(Φmm)6 寸法D(mm)6 寸法l(mm)1.5 寸法GA(mm)2.5 寸法GB(mm)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-02-04
用途:
古い高圧洗浄機の修理に

昭和時代の高圧洗浄機の逃し弁のパッキン交換に使用しました。
手探りで寸法の近い物色々購入してやっと合致しました。

対象商品:
00005163
2017-01-05
用途:
電動動噴用小型ユニフローポンプの修理
農・林・水産業

ピストン側から駆動軸側に水漏れしていたので交換しました。完全に元のように修理することが出来ました。パッキンはやはり定期的に交換するのが良いようです。

対象商品:
00005163
2015-08-05
用途:
プランジャーポンプの補修用
農・林・水産業

坂上製作所の製品の入手は非常に困難な状況のなか、入手でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする