※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
OSYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00005276
品番
OSY-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
62
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
5.8
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
53
材質
RN 801
外径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応