※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
OSYパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
80
注文コード
00005285
品番
OSY-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
5.8
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
70
材質
RN 801
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応