※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
OSYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00005294
品番
OSY-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
98.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
8.5
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
85
材質
RN 801
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応