※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSD-45 HSDパッキン 阪上製作所 00005382 HSD-45 HSDパッキン 阪上製作所 00005382

HSDパッキン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00005382 品番 HSD-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
寸法D(mm)45 寸法D1(mm)44.5 寸法D2(mm)43.5 寸法GA(mm)4 寸法GB(mm)7 寸法H(mm)3.4 寸法L(mm)2.5 寸法d(mm)35 材質RN906 外径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00005364
2018-02-03
用途:
建機油圧シリンダの修理

同社、PWLベアリングとの組み合わせで交換しました。ロッドパッキンからのオイル漏れの時はピストンパッキンも同時に交換しています。内部部品なので良く分かりませんが、パワーが出るような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする