PS-3 ペンタシール(PS) 阪上製作所 00005486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-3 ペンタシール(PS) 阪上製作所 00005486
PS-3 ペンタシール(PS) 阪上製作所 00005486

ペンタシール(PS)

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)6
7
8
9
11
12
13
14
16
16.5
18
19
20
22
24
26
28
28.4
30
31
32
34
36
37.5
38
41
41.5
44
46
48
51
52
54
56
60
63
65
66
68
70
95
105
内容量1個注文コード00005486品番PS-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法D(mm)6寸法GA(mm)2.5寸法GB(mm)3.9寸法H(mm)2寸法d(mm)3寸法l(mm)1.5材質RN906外径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00005583
2021-01-04
用途: 田植え機の油圧シリンダーに
農・林・水産業

田植え機の純正は油圧シリンダーAssy供給のみでやっと探しあてました!

対象商品 : 00005608
2017-05-24
用途: バイク部品の補修

コストパフォーマンスが高いです。お買い得ですよー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする