※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-40 ペンタシール(PS) 阪上製作所 00005766 PS-40 ペンタシール(PS) 阪上製作所 00005766

ペンタシール(PS)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00005766 品番 PS-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
寸法D(mm)46 寸法GA(mm)4.7 寸法GB(mm)6 寸法H(mm)4.3 寸法d(mm)40 寸法l(mm)3 材質RN906 外径(Φmm)46 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00005583
2021-01-04
用途:
田植え機の油圧シリンダーに
農・林・水産業

田植え機の純正は油圧シリンダーAssy供給のみでやっと探しあてました!

対象商品:
00005608
2017-05-24
用途:
バイク部品の補修

コストパフォーマンスが高いです。お買い得ですよー。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする