※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
ペンタシール(PS)
(2件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00005845
品番
PS-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
寸法D(mm)
65
寸法GA(mm)
7.5
寸法GB(mm)
9
寸法H(mm)
6.9
寸法d(mm)
55
寸法l(mm)
4
材質
RN906
外径(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応