※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
ペンタシール(PS)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
110
注文コード
00005906
品番
PS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
110
寸法GA(mm)
7.5
寸法GB(mm)
9
寸法H(mm)
6.9
寸法d(mm)
100
寸法l(mm)
4
材質
RN906
外径(Φmm)
110