※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PGY-50 PGYパッキン 阪上製作所 00005942 PGY-50 PGYパッキン 阪上製作所 00005942

PGYパッキン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00005942 品番PGY-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)50 寸法D1(mm)49 寸法G(mm)7 寸法H(mm)6.5 寸法d(mm)40 寸法l(mm)3 材質RN 713 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00005942 PGY-50 13366327 PGY-50K PGYパッキン 阪上製作所 PGYパッキン 阪上製作所 1個 799
欠品中
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00005967
2022-12-04
用途:
機械メンテナンス
佐藤 様

プレス機バランサーシリンダーからエアー漏れ
早い納期で助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする