阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PGYパッキン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00005958
品番
PGY-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
62
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
53
寸法l(mm)
3
材質
RN 713
外径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00005958
PGY-63
13366336
PGY-63K
PGYパッキン
阪上製作所
1個
¥
919
税込
¥
1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です