※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PNY-22.4 PNYパッキン 阪上製作所 00006107 PNY-22.4 PNYパッキン 阪上製作所 00006107

PNYパッキン

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00006107 品番PNY-22.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性重視のロッド専用パッキンで、給油、無給油からドライエアまでの条件下で安定したシール性を保持します。

寸法D(mm)30 寸法G(mm)5.7 寸法H(mm)5.2 寸法d(mm)22.4 寸法l(mm)1.5 材質RN 713 外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00006107 PNY-22.4 13366485 PNY-22.4K PNYパッキン 阪上製作所 PNYパッキン 阪上製作所 1個 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00006082
2022-06-08
用途:
タイヤチェンジャーのエアシリンダーに
農・林・水産業

同じ型のタイヤチェンジャーの修理をブログにアップされておられる方の
ページから辿り着き無事に修理することができました。
すぐに届いてエア漏れもバッチリ直りました。

対象商品:
00006082
2022-05-14
用途:
プレス機械のメンテナン使用使用
サービス業

手配依頼から手元に商品が短納期で入ったのが良かった

対象商品:
00006116
2019-04-07
用途:
エアーリアサスペンションの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

レース用マウンテンバイクのエアーリアサスペンションのパッキン(プラスチック製)が破断してしまい、
メーカーに修理を依頼しましたが、既に生産修了した製品で修理不可能と言われました。
諦めきれなかったので、モノタロウでサイズと利用目的に最も近いパッキンを探して、この製品に辿り着きました。
お陰でメーカーからも見放されたサスペンションは見事に復活しました。 ありがとうございました。

対象商品:
00006082
2019-12-24
用途:
機械の修理

メーカー品なので問題なく使用できました。少量でも注文でき便利です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
00006082
2016-05-05
用途:
タイヤチェンジャー修理

安心して使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする