ミニYパッキンMYA

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00006554 品番 MYA-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

小口径の空気圧用Uパッキンです。
摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。

種別ピストン・ロッド両用 材質RK703 寸法L(mm)2 寸法d(mm)4 外径(Φmm)7 寸法D(mm)7 寸法l(mm)1.5 寸法G(mm)2.5 寸法HA(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HN(mm)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00006685
2025-01-07
用途:
シリンダー修理
安武産工 様 (製造業)

今まで、新品交換していたので、大変安く修理が、出来て大変満足しています。

2025-02-27
用途:
メンテナンス時
モリタ建装 様 (建設業・工事業)

なかなか探してて無かったのですが、同じサイズが見つかり良かったです。

対象商品:
00006572
2022-04-29
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

価格の割に強度もあり、購入して良かったです。
前回使用した物より長持ちしそうなので、今後他の機械で必要な時にはこちらを使いたいです。

対象商品:
00006667
2019-01-18
用途:
防水装置に使用。
建設業・工事業

本来の使用目的とは少し違っているが、精密機器の防水に使用。

対象商品:
00006642
2018-07-19
用途:
ウォシュレットの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ウォシュレットの流量調整バルブからの水漏れ。補修部品は製造廃止で修理不能…
ダメもとで分解したら、パッキンの不良でしたがどこにもなくずっと探してました。
ふと、チラ見したモノタロウさんにまさかの取り扱いが。
丸ごと交換15万ゴールが、わずか310円で治りました(笑)
助かりました!

対象商品:
00006642
2016-11-01
用途:
温水便座の洗浄ノズル用

温水便座の洗浄ノズルからポタポタ水が漏れていたので、分解してみるとパッキンが硬くなって切れていました。モノタロウで検索したら、同じ大きさ・形状のパッキンがあってびっくり、ちゃんと使えました。

対象商品:
00006606
2016-08-17
用途:
洗面台の水石鹸のピストンパッキン

サイズが同じなので流用できるか試しに購入したが、問題なく使用できました。
安価で修理ができ、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする