ミニYパッキンMYN

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00006764 品番 MYN-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
寸法d(mm)4 材質RN716 寸法L(mm)2 外径(Φmm)7 寸法D(mm)7 寸法l(mm)1.5 寸法G(mm)2.5 寸法HA(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HN(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00006886
2021-02-22
用途:
ロッド用シール用
製造業

滑りも良く、固着が無く良い商品でした。ホームセンターでは手に入らないので助かります。

対象商品:
00006773
2019-08-13
用途:
機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

部品設定のないパーツでしたが外径、内径、厚さからこの部品がヒットしました安く修理できました。

対象商品:
00006807
2017-04-06
用途:
工具のメンテ
建設業・工事業

あまり出ない製品か受注生産か、納入まで結構日数がかかりました。

対象商品:
00006895
2015-05-29
用途:
機器修理

探していたけど中々見つからなかった物の発見でした。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする