阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
MYRパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
4
注文コード
00007053
品番
MYR-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径・寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
4
材質
RN 818
寸法H(mm)
2
寸法D(mm)
7
寸法l(mm)
1.5
寸法G(mm)
2.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00007053
MYR-4
49977348
MYR-4D
MYRパッキン
阪上製作所
1個
¥
319
税込
¥
351
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です